Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Relaxdays Dokumentenablage, 3 Fächer, Wandmontage, A4 Formate, HBT: 32 x 33,5 x 24,5 cm, Metall, Papierablage, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044602_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044602_0
EAN/GTIN:
     4052025446024
Suchbegriffe:
Ausgabefach
Mit dieser praktischen Dokumentenablage kannst Du Briefe, Rechnungen und Schulhefte im DIN-A4-Format platzsparend verstauen. Dank Wandmontage mit beiliegendem Montagematerial sind Deine Unterlagen übersichtlich geordnet und Dein Arbeitsplatz immer aufgeräumt. Die moderne Schreibtischablage mit stabilem Metallgestell verfügt über drei geräumige Fächer in trendiger Mesh-Optik. Dank des offenen Designs und Beschriftungsmöglichkeit des Ablagesystems sind Deine Dokumente jederzeit griffbereit.

Briefablage im Detail

- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 33,5 x 24,5 cm
- Maße je Ablage B x T: ca. 31 x 22 cm
- Abstand zwischen Fächern: ca. 9 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Anthrazit

Praktische Aktenablage zum Aufhängen
- Geeignet für Papier und Ordner im DIN A4-Format
- Für den Schreibtisch im Büro oder Arbeitszimmer
- 3 Fächer für platzsparendes Verstauen von Dokumenten
- Ablagen zum Beschriften für schnelle Übersicht
- Zur Wandmontage - Für mehr Raum am Arbeitsplatz

Lieferumfang
- 1x Dokumentenablage
- Inkl. Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit
Gewicht:
1.57 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
24.5 cm
Breite:
33.5 cm
Weitere Suchbegriffe: dokumentenablage, Relaxdays dokumentenablage, ablage, ablagefach, ablagekorb, ablagesystem, aktenablage, arbeitsplatz organizer, blätter ablage, briefablage, briefablagesystem, briefkorb, büro ablage, büro ablagefächer, büro ablagesystem, büro ordnungssystem, büro organizer, büro papierablage, büro sortiersystem, desk organizer, document organizer, dokumenten ablagesystem, heftablage, letter tray, paper organizer, papier ablagefach, papier organizer, papierablage, papierablagesystem, papierorganisator, papiersortiersystem, schreibtisch ablagesystem, schreibtisch dokumentenablage, schreibtisch organizer, schreibtischablage, tisch organizer, unterlagen organizer, zettelablage, dokumentablage, dokumente ablage, ablage büro, ablage metall, ablage schreibtisch, ablage schreibtisch organizer, ablagefach schreibtisch, ablagefächer büro, ablagefächer schreibtisch, blätter organizer schreibtisch, briefablage a4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.