Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 10er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 90 cm lang, Universal Gepäckspanner, orange
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044644_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044644_0
EAN/GTIN:
     4052025446444
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gepäckspanner
Diese Gummi-Spannseile im praktischem 10er Set sind das perfekte Zubehör für den nächsten Roadtrip oder die kommende Fahrradreise. Sichere mit den Spannern Dein Gepäck im Kofferraum, auf dem Anhänger oder dem Gepäckträger und starte mit einem guten Gefühl Deinen Ausflug. Auch für Transportwege, bei denen Du Gegenstände von A nach B bringen musst, sind die flexiblen Befestigungsgummis eine gute Wahl. Hängst Du die stabilen Haken ineinander, kannst Du die benötigte Länge sogar noch erweitern.

Spanngummis im Detail
- Spanner Länge: ca. 90 cm
- Haken H x B x T: ca. 5,5 x 2,5 x 1,5 cm
- Seildurchmesser: ca. 0,7 cm
- Gewicht: je ca. 70 g
- Material: PP, Gummi, Eisen
- Farbe: Orange, Schwarz, Silber

Gummi-Spanngurte für Fahrrad und Auto
- Praktisches Set mit 10 Gummiseilen in ca. 90 cm Länge
- Zum Fixieren von Gegenständen auf dem Gepäckträger oder im Kofferraum
- Expanderseile als nützliches Zubehör für Roadtrips und Campingreisen
- Gepäckgummis sind miteinander kombinierbar für noch mehr Länge
- Zum Sichern von Gegenständen auf Transportwegen

Lieferumfang
- 10x Spannband
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Orange | Schwarz | Silber
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
90 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gummispanner, Spanngummi, Fahrradgepäckträger, Gepäckträger für Fahrrad, Velogepäckträger, gepäckspanner 90 cm, gepäckspanner, relaxdays gummispanner, spanngummi, relaxdays spanngummi, befestigungsgummi, bungee cord, expander, expander set, expandergummi, expanderhaken, expanderseil, fahrrad expander, fahrrad gepäckspanner, fahrrad gepäckträger gummi, fahrrad gummi, fahrrad gummispanner, fahrrad gurt, fahrrad spanngummi, fahrrad spanngurte, fahrradgummibänder, fahrradspanner, gepäckgummi, gepäckspanner set, gepäckspinne, gepäckträger gummi, gepäckträger spanngurt, gummi expander, gummi karabiner, gummi spannband, gummi spanngurt, gummi spannseil, gummigurte, gummiseil, gummispanner, mini expander, planenspanner, spann gummiband, spannbänder, spanner, spanner set, spanngummi set, spanngummis, spanngurt set, spannhaken, spannseil, spannseil-set, universal gepäckspanner, expander befestigung, expander fahrrad gepäckträger, expander gummi, expander mit haken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.