Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
16-tlg. Leinwand Set in Weiß 10044672_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044672_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044672_0
EAN/GTIN:
     4052025446727
Suchbegriffe:
Aquarell-malpapier
Aquarellkarton
Aquarellpapier
Künstler-Aquarellpapier
Lass Deiner Kreativität freien Lauf und schaffe mit den Blankoleinwänden eigene Kunstwerke, ob alleine oder zusammen mit Freunden und Familie. Die quadratischen Leinwände kommen im 16er Set mit 8 Größen und bieten Dir eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten. So eignen sich die Malleinwände beispielsweise ideal zum Bemalen mit Acryl- oder auch Aquarellfarben. Dank der leichten Strukturierung werden die Farben gut aufgenommen und kommen durch die weiße Grundierung besonders gut zum Vorschein.

Quadratische Malleinwände im Detail
- Material: Baumwolle, Kiefernholz
- Farbe: Weiß

Maße der Malwände
- 2x Leinwandgröße 1 H x B x T: 10 x 10 x 1,5 cm / ca. 50 g
- 2x Leinwandgröße 2 H x B x T: 15 x 15 x 1,5 cm / ca. 80 g
- 2x Leinwandgröße 3 H x B x T: 25 x 25 x 1,5 cm / ca. 150 g
- 2x Leinwandgröße 4 H x B x T: 30 x 30 x 1,5 cm / ca. 170 g
- 2x Leinwandgröße 5 H x B x T: 35 x 35 x 1,5 cm / ca. 210 g
- 2x Leinwandgröße 6 H x B x T: 40 x 40 x 1,5 cm / ca. 280 g
- 2x Leinwandgröße 7 H x B x T: 45 x 45 x 1,5 cm / ca. 350 g
- 2x Leinwandgröße 8 H x B x T: 50 x 50 x 1,5 cm / ca. 400 g

Bespannte Keilrahmen zum Bemalen
- Vielseitig einsetzbar, bspw. für Acryl- und Aquarellmalerei
- Weiße Leinwände im 16er Set laden zum Kreativwerden ein
- Ideal zum gemeinsamen Malen mit Freunden und Familie
- 8 versch. Größen bieten Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten
- Individuelle Bilder als Dekoration für Wohnzimmer, Flur & Co.

Lieferumfang
- 16x Leinwand (in 8 Größen)
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
3.4 kg
Höhe:
50 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
50 cm
... > Hobby > Malen > Leinwände
Weitere Suchbegriffe: Keilrahmen, Keilrahmen Leinwand, Künstlerbedarf Keilrahmen, Leinwand auf Keilrahmen, Rahmen Leinwand, aquarell malpapier, leinwand, leinwände, canvas, keilrahmen, paint canvas, aquarell leinwand, canvas leinwand, leinwand set, painting canvas, malerei zubehör, acryl leinwand, leinwände set, mini leinwand, canvas board, blanko leinwand, leinwand zubehör, malkarton, canvas set, malleinwand, mal leinwand, leinwandset, keilrahmen set, malerleinwand, acryl leinwand set, malwand, canvas panel, mini leinwände, 30 x 30, 30x30, 40x40, 16 stück, 16er, acrylmalerei, auf keilrahmen, baumwolle, bespannt, für acryl, für acrylfarben, für acrylmalerein, für kinder, gespannt, groß, kinder, klein, leer, malen, quadratisch, rechteckig, set, verschiedene größen, weiß, zum bemalen, zum malen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.