Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Relaxdays Spanngummi mit Haken, 24er Set, Fahrrad Gummispanner Gepäckträger, 5 Größen, Universal Gepäckspanner, rot
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044833_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044833_0
EAN/GTIN:
     4052025448332
Suchbegriffe:
Expanderspinne
Gepäck-Spinne
Gepäckspinne
Gepäckspanner
Die Gummi-Spannseile in 5 verschiedenen Größen sind das perfekte Zubehör für den nächsten Roadtrip oder die kommende Fahrradreise. Sichere mit den Spannern Dein Gepäck im Kofferraum, auf dem Anhänger oder dem Gepäckträger und starte mit einem sicheren Gefühl in die Reise. Auch für Transportwege, bei denen Du Gegenstände von A nach B bringen musst, sind die flexiblen Befestigungsgummis eine gute Wahl. Hängst Du die stabilen Haken ineinander, kannst Du die benötigte Länge sogar noch erweitern.

Spanngummis im Detail
- 4x Spanner mit je ca. 93 cm Länge 
- 4x Spanner mit je ca. 82 cm Länge 
- 4x Spanner mit je ca. 63 cm Länge
- 8x Spanner mit je ca. 44 cm Länge
- 4x Spanner mit je ca. 31 cm Länge 
- Seildurchmesser: ca. 0,6 cm
- Gesamtgewicht Set mit Box: ca. 1,3 kg
- Material: PP, Gummi, Eisen 
- Farbe: Rot

Gummi-Spanngurte für Fahrrad und Auto
- Umfassendes Set mit 24 Gummiseilen in 5 verschiedenen Längen 
- Zum Fixieren von Gegenständen auf dem Gepäckträger oder im Kofferraum
- Expanderseile als nützliches Zubehör für Roadtrips und Campingreisen
- Gepäckgummis sind miteinander kombinierbar für noch mehr Länge
- Zum Sichern von Gegenständen auf Transportwegen
- Inklusive praktischer Aufbewahrungsbox mit Henkel 

Lieferumfang
- 24x Spannband in Box 
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot | Schwarz
Gewicht:
1.23 kg
Höhe:
93 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Gummispanner, Spanngummi, Fahrradgepäckträger, Gepäckträger für Fahrrad, Velogepäckträger, relaxdays gummispanner, gepäckspanner, spanngummi, relaxdays spanngummi, ..., befestigungsgummi, bungee cord, expander, expander set, expandergummi, expanderhaken, expanderseil, fahrrad expander, fahrrad gepäckspanner, fahrrad gepäckträger gummi, fahrrad gummi, fahrrad gummispanner, fahrrad gurt, fahrrad spanngummi, fahrrad spanngurte, fahrradgummibänder, fahrradspanner, gepäckgummi, gepäckspanner set, gepäckspinne, gepäckträger gummi, gepäckträger spanngurt, gummi expander, gummi haken, gummi spannband, gummi spanngurt, gummi spannseil, gummigurte, gummiseil, gummispanner, mini expander, planenspanner, spann gummiband, spannbänder, spanner, spanner set, spanngummi set, spanngummis, spanngurt set, spannhaken, spannseil, spannseil-set, universal gepäckspanner, expander befestigung, expander fahrrad gepäckträger, expander gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.