Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Garderobenleiste "Pferd" in Weiß - (B)36,5 x (H)11 x (T)3,5 cm 10044872_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044872_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044872_0
EAN/GTIN:
     4052025448721
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe
Mit dieser Kleiderhakenleiste schaffst Du praktischen Stauraum an der Wand und sorgst für mehr Ordnung in Deinem Eingangsbereich. 6 Garderobenhaken bieten ausreichend Platz, um Jacken, Taschen, Schals oder auch Schlüssel übersichtlich aufzuhängen. Dabei überzeugt der Jackenhalter mit seinem außergewöhnlichen Pferde-Design, das ein echter Hingucker in Flur oder Diele ist. Die Garderobenhakenleiste besteht aus robustem Gusseisen.

Garderobenleiste im Detail
- Maße H x B x T: ca. 11 x 36,5 x 3,5 cm
- Traglast: max. 4 kg
- Gewicht: ca. 0,7 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Weiß

Wandgarderobe mit 6 Kleiderhaken
- Kleiderleiste für mehr Ordnung in Deinem Zuhause
- Wandhakenleiste zum Aufhängen in Flur und Diele
- 6 Garderobenhaken für Jacken, Taschen, Schlüssel uvm.
- Ausgefallenes Design mit Pferdeköpfen und Hufeisen
- Schlüsselbrett aus robustem Gusseisen mit Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 1x Hakenleiste
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Gewicht:
0.64 kg
Höhe:
11 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
36.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, garderobenleiste, coat hooks, flurgarderobe, garderobe, garderoben, garderoben haken, garderobenhaken, garderobenhakenleiste, hakenleiste, hakenleisten, hook rack, jacken garderobe, jacken halter, jackenaufhänger, jackenhaken, jackenhalter, key hanger, key holder, key hook, kleider haken, kleiderhaken, kleiderhaken leiste, kleiderhakenleiste, kleiderleiste, schlüssel haken, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlüsselboard, schlüsselbrett, schlüsselbretter, schlüsselhakenleiste, schlüsselhalter, schlüsselleiste, wall hooks, wand garderoben, wand garderobenleiste, wand hakenleiste, wand jackenhalter, wandgarderobe, wandhaken, wandhakenleiste, 6 haken, ausgefallen, diele, flur, für jacken, für wand, gusseisen, jacken, pferd, tiere, wand, weiß, garderobenleiste gusseisen, hakenleiste gusseisen, garderobenhaken pferd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.