Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Gartenschlauch-Führung in Braun/ Grün 10044888_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044888_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044888_0
EAN/GTIN:
     4052025448882
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch
Mit dieser praktischen Schlauch-Umlenkrolle führst Du Deinen Gartenschlauch sicher und ordentlich durch Beete und um die Hausecke. So verhinderst Du, dass Blumen vom Gartenschlauch platt gedrückt werden, der Schlauch im Strauch hängen bleibt oder abknickt. Dank langem Erdspieß kann die Schlauchführung einfach im Boden fixiert werden. Die Gartenschlauchrolle ist aus wetterfestem Gusseisen gefertigt und sorgt mit der Froschfigur und dem antiken Design für einen Hingucker im Garten.

Gartenschlauchführung im Detail
- Maße H x D: ca. 33 x 10 cm
- Platz für Schlauch H: ca. 5,5 cm
- Länge Erdspieß: ca. 21 cm
- Gewicht: ca. 0,6 kg
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun, Grün

Praktische Umlenkrolle für den Gartenschlauch
- Schläuche ordentlich durch Garten, Beete und an Hausecken verlegen
- Schützt Schlauch, Pflanzen oder Hauswand vor Beschädigung
- Mit langem Erdspieß einfach und fest im Boden fixieren
- Aus robustem und wetterfestem Gusseisen gefertigt
- Antikes Design mit dekorativer Frosch-Figur ist ein Blickfang

Lieferumfang
- 1x Schlauchführungsrolle
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Dunkelgrün
Gewicht:
0.62 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
10 cm
Breite:
10 cm
Weitere Suchbegriffe: gartenschlauch eckenführung, gartenschlauch eckführung, gartenschlauch führung, gartenschlauch führungsrolle, gartenschlauch umlenker, gartenschlauch umlenkrolle, gartenschlauchrolle, schlauch eckführung, schlauch umlenkrolle, schlauchführung, schlauchführungsrolle, schlauchumlenker, schlauchumlenkrolle, umlenkrolle, wasserschlauch eckenführung, wasserschlauch eckführung, wasserschlauch führung, wasserschlauch führungsrolle, wasserschlauch umlenker, wasserschlauch umlenkrolle, für gartenschlauch, gusseisen, schlauch, schlauch umlenkrolle ecke, schlauchführung ecke, schlauchführung für gartenschlauch, schlauchführung garten, schlauchführung gartenschlauch, schlauchführung gusseisen, schlauchführung umlenkrolle, umlenkrolle gartenschlauch, umlenkrolle gusseisen, umlenkrolle schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.