Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
6 x Garderobenhaken in Braun 10044893_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044893_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044893_0
EAN/GTIN:
     4052025448936
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

Schaffe praktischen Stauraum und bringe Ordnung in deinen Eingangsbereich mit diesen stabilen Wandhaken aus Gusseisen. Die 6 Garderobenhaken bieten ausreichend Platz, um Jacken, Taschen, Schals oder auch Schlüssel übersichtlich aufzuhängen. Dabei überzeugen die Jackenhalter mit ihrem antiken Ornament-Design, das ein echter Hingucker in Flur oder Diele ist. Die Garderobenhaken bestehen aus robustem Gusseisen.

Garderobenhaken 6er Set im Detail
- Maße je H x B x T: ca. 17 x 8,5 x 4,5 cm
- Traglast je max. 1 kg
- Gewicht je ca. 150 g
- Material: Gusseisen
- Farbe: Braun

Kleiderhaken im charmanten Vintage-Design
- Wandhaken für mehr Ordnung in Deinem Zuhause
- Robuste Haken zum Aufhängen in Flur und Diele
- 6 Garderobenhaken für Jacken, Taschen, Schlüssel uvm.
- Nostalgisches Design mit geschwungenen Ornamenten
- Antike Kleiderhaken aus Gusseisen mit Pulverbeschichtung

Lieferumfang
- 6x Wandhaken
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Gewicht:
0.91 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
8.5 cm
Weitere Suchbegriffe: kleiderhaken garderobenhaken, garderobenhaken, coat hooks, flurgarderobe, garderobe, garderobenhaken set, gusseisen haken, gusseisen kleiderhaken, haken, hooks, jacken garderobe, jacken halter, jackenaufhänger, jackenhaken, jackenhalter, key hanger, key holder, key hook, kleiderhaken, nostalgie haken, outdoor kleiderhaken, schlüssel haken, schlüsselaufbewahrung, schlüsselaufhänger, schlüsselhalter, vintage garderobe, vintage haken, vintage kleiderhaken, vintage wandhaken, wall hooks, wand garderoben, wand jackenhalter, wandgarderobe, wandhaken, wandhaken set, 6er set, antik, braun, einzeln, für garderobe, für wand, guss, gusseisen, kleider, metall, rustikal, set, vintage, wand, garderobenhaken vintage, garderobe haken vintage, garderobenhaken braun, garderobenhaken gusseisen, haken vintage, haken zum schrauben, kleiderhaken antik, kleiderhaken braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.