Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Außenthermometer "Mistgabel" in Braun - (B)9 x (H)30 cm 10044895_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044895_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044895_0
EAN/GTIN:
     4052025448950
Suchbegriffe:
Außen-Thermometer
Außenthermometer
Dunggabel
Kompostgabel
Das Außenthermometer ist ein dekoratives und zugleich funktionelles Accessoire für Garten, Terrasse und Balkon. Das antike Design in Form einer Mistgabel ziert den Außenbereich und wird Hobbygärtner und Gartenfreunde begeistern. Dank der Fertigung aus pulverbeschichtetem Gusseisen ist das Gartenthermometer zudem robust und wetterfest. Das analoge Outdoor-Thermometer verfügt über eine Celsius-Skala, an der die Außentemperatur abgelesen werden kann.

Außenthermometer analog im Detail
- Maße H x B x T: ca. 30 x 9 x 1,5 cm
- Gewicht: ca. 370 g
- Material: Gusseisen, Glas
- Farbe: Braun

Analoges Thermometer für draußen
- Tolle Gartendeko dank rustikalem Antik-Design in Mistgabel-Form
- Wandthermometer zur Temperaturkontrolle im Außenbereich
- Mit Celsius-Skala - Temperaturanzeige von -20 bis 50 °C
- Robustes Gusseisen mit wetterfester Pulverbeschichtung
- Zum Aufhängen im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon

Lieferumfang
- 1x Hauswandthermometer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz | Rot
Gewicht:
0.37 kg
Höhe:
30 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Mistgabel, außen thermometer, analog thermometer, außenthermometer, balkon thermometer, garten deko, garten dekoration, garten thermometer, gartendeko, gartendekoration, gartenthermometer, hauswandthermometer, innenthermometer, outdoor thermometer, raumthermometer, temperaturanzeige, temperaturanzeiger, thermometer, wand deko, wand dekoration, wandthermometer, zimmerthermometer, analog, antik, außen, außenbereich, balkon, braun, draußen, für außen, für draußen, garten, gusseisen, hauswand, metall, mistgabel, outdoor, terrasse, vintage, wand, wetterfest, außenthermometer analog, aussenthermometer analog wetterfest, wandthermometer außen, thermometer außen, analoges aussenthermometer, gartenthermometer wand, thermometer analog, braun thermometer, thermometer analog aussen, aussen thermometer wand, thermometer aussen analog, balkon thermometer aussen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.