Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
4 x Trinkglas "Kaktus" in Transparent 10044961_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10044961_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10044961_0
EAN/GTIN:
     4052025449612
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Das Trinkglas-Set verzaubert mit seinem sommerlichen Kaktus-Motiv und ist ebenso angesagt wie praktisch. Die Gläser sind mit Deckel und Strohhalm ausgestattet und dadurch auch besonders gut für Gartenpartys oder Picknicks geeignet. Wer nicht mit einem Strohhalm trinken möchte, benutzt einfach die separate Trinköffnung im Deckel, die - genauso wie die Strohhalmöffnung - auch problemlos verschlossen werden kann. Nach Gebrauch können die Glasbecher in der Spülmaschine gereinigt werden.

Trinkgläser im Detail
- Maße mit Deckel H x B x T: ca. 15,5 x 9 x 9,5 cm
- Volumen: je ca. 450 ml
- Gewicht: je ca. 410 g
- Material: Glas, Kunststoff (ABS), Silikon
- Farbe: Transparent, Grün, Schwarz

Weitere Einzelheiten zum 4er Glas Set
- Für Temperaturen zwischen -20 und 100°C
- Maximaler Temperaturunterschied ist 38°C
- Gläser ohne Deckel und Strohhalm sind mikrowellengeeignet

Glas mit Deckel und Strohhalm
- Tolles Design mit kleinen Kakteen für Kinder und Erwachsene
- Messskala gibt Überblick über aktuelle Füllmenge
- Deckel mit Öffnung für Strohhalm und extra Trinköffnung
- Auch ohne Deckel als einfache Trinkgläser verwenden
- Spülmaschinenfest und damit leicht zu reinigen

Lieferumfang
- 4x Getränkeglas
- 4x Deckel
- 4x Strohhalm
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent | Grün | Schwarz
Gewicht:
1.61 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Universal-Trinkglas, Kaffee-Häuferl, Kaffee-Obere, Kaffee-Obertasse, Kaffee-Tasse, Kaffeeobere, Kaffeeobertasse, Kaffeetasse, Kaffeetassen-Set, Milchtasse, Schoko-Obertasse, Schokotasse, limonadenglas, becher, drinking glass, getränkebecher, getränkeglas, glas, glasbecher, gläserset, glass cup, glastrinkbecher, kids cup, kinder trinkbecher, kinder trinkglas, kinderbecher, kinderbecher set, kindergläser, kindergläser set, kindermilchglas, kindertrinkbecher, kindertrinkgläser, kindertrinkgläser set, kinder trinkset, motivgläser, mug, saftglas, smoothiebecher, smoothieglas, sommerglas, strohhalmbecher, strohhalmglas, trinkbecher, trinkglas, trinkglas set, trinklernbecher, wasserglas, 4er set, 400 ml, 450 ml, bruchfest, bruchsicher, bunt, deckel, für erwachsene, für kinder, groß, kaktusmotiv, kinder, mit deckel, mit deckel und strohhalm, mit motiv, mit strohhalm, mit strohhalm und deckel, mit trinkhalm, relaxdays, set, smoothie, strohhalm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.