Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
12-teiliges Bewässerungssystem in Grau/ Mint 10045025_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045025_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045025_0
EAN/GTIN:
     4052025450250
Suchbegriffe:
balkonbewässerung
bewässerung
bewässerungsanlage
bewässerungsaufsatz
Mit dem automatischen Bewässerungssystem versorgst Du deine Zimmerpflanzen optimal, ohne ständig an das Gießen denken zu müssen. Dank der regulierbaren Wasserspender im praktischen 12er Set stellst Du sicher, dass jede Pflanze genau die benötigte Menge Wasser erhält. Das stufenlos einstellbare Ventil ermöglicht eine Tröpfchenbewässerung für 3 bis 15 Tage. Egal, ob du im Urlaub bist oder lange arbeitest, deine Pflanzen sind in guten Händen. Der konische Gießkegel passt auf gängige PET-Flaschen.

Hinweis: Die Dauer der Bewässerung variiert je nach Ventileinstellung, Flaschengröße und Temperatur.

Bewässerungssystem im Detail
- Maße H x B x T: je ca. 18 x 6 x 5 cm
- Spieß Länge: ca. 12 cm
- Flaschenaufsatz: ca. 2–2,5 cm
- Gewicht: je ca. 20 g
- Material: Kunststoff
- Farbe: Grau, Mintgrün

Einstellungen des Tropfers für 1,5 L PET-Flasche
- 3 Tage: ca. 6 Tropfen pro Minute (ca. 500 ml pro Tag)
- 5 Tage: ca. 4 Tropfen pro Minute (ca. 300 ml pro Tag)
- 15 Tage: ca. 1 Tropfen pro Minute (ca. 100 ml pro Tag)

Bewässerung für Zimmerpflanzen
- Pflanzen-Wasserspender für automatische Bewässerung
- Pflanzenbewässerer im praktischen 12er Set für Zimmer- und Balkonpflanzen
- Clevere Gießhilfe bei Urlaub, Geschäftsreisen oder anhaltender Trockenheit
- Stufenlos regulierbare Tröpfchenbewässerung verhindert Über- oder Unterversorgung der Pflanzen
- Gießkegel mit langem Spieß für sicheren Halt in der Erde
- Planzenbewässerungssystem spart Zeit und sorgt für gesunde Pflanzen

Lieferumfang
- 6x Blumen-Wasserspender in Grau
- 6x Blumen-Wasserspender in Mintgrün
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Türkis | Grau
Gewicht:
0.02 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
5 cm
Breite:
6 cm
Weitere Suchbegriffe: bewässerungshilfe, bewässerungskegel, bewässerungsset, bewässerungsspikes, bewässerungssystem, blumen wasserspender, blumenbewässerung, blumenbewässerungssysteme, flaschenaufsatz, flaschenaufsatz-bewässerung, flaschenbewässerung, gießanlage, gießaufsatz, gießhilfe, gießkegel, pflanzen bewässerung, pflanzen gießhilfe, pflanzen wasserspender, pflanzenbewässerer, pflanzengießer, pflanzenkegel, planzenbewässerungssystem, selbstbewässerung, tropfbewässerung, tröpfchenbewässerung, tropfsystem, urlaubsbewässerung, wasserkegel, wasserspeicher, wasserspender, automatisch, balkon, blumen, blumenkasten, für balkon, für blumen, für blumentöpfe, für flaschen, für garten, für pet flaschen, für pflanzen, garten, gießen, indoor, outdoor, pet-flaschen, set, urlaub, zimmerpflanzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.