Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Schnapsfass in Natur - 2,2 l 10045093_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045093_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045093_0
EAN/GTIN:
     4052025450939
Suchbegriffe:
deko fass
fässchen
getränkespender
holzfass

Dieses dekorative Holzfass lässt die Herzen von Liebhabern edler Tropfen höher schlagen. Das kleine Rumfass ist mit einer hochwertigen Aluminiumverkleidung versehen und eignet sich für die Lagerung von Whisky, Wein, Brand und anderen Spirituosen. Dank der Fertigung aus rustikalem Holz ist das Weinfass ein dekoratives Highlight für die Hausbar oder das Wohnzimmer. Das Spirituosenfass verfügt über einen Zapfhahn, wodurch die Verkostung zu einem außergewöhnlichem Erlebnis wird.

Schnapsfass im Detail
- Maße mit Bock H x B x T: ca. 25 x 18,5 x 27 cm
- Volumen: ca. 2,2 Liter
- Gewicht: ca. 1,1 kg
- Material: Holz (Kiefer), Aluminium, Kunststoff
- Farbe: Natur, Gold

Kleines Whiskyfass aus Holz
- Außergewöhnliche Lagerung von Wein und Spirituosen
- Zum Befüllen mit Rotwein, Whisky, Weinbrand, Likör uvm.
- Auskleidung mit hochwertiger Aluminiumfolie
- Mit Zapfhahn für einfaches Ausgießen des Getränks
- Rustikaler Hingucker für Hausbar und Wohnzimmer
- Kreative Geschenkidee für Genießer edler Tropfen

Verwendungshinweise
- Fass nicht schütteln
- Vor der ersten Nutzung gründlich mit Wasser auswaschen
- Zum Befüllen Zapfhahn abdrehen und Flüssigkeit langsam in die Öffnung gießen
- Nicht zum Befüllen mit Bier und kohlensäurehaltigen Getränken geeignet
- Fass hat keine Alterungsfunktion

Lieferumfang
- 1x Schnapsfass
- 1x Bock
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Braun | Gold
Gewicht:
1.12 kg
Höhe:
25 cm
Länge:
27 cm
Breite:
18.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.