Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
3-tlg. Kühlbeutel Set in Blau 10045097_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045097_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045097_0
EAN/GTIN:
     4052025450977
Suchbegriffe:
coolbag
coolpack
eisbeutel
eispack
Gegen Sportverletzungen, wie Prellungen oder Kratzer, sollten die wiederverwendbaren Eisbeutel in keiner Hausapotheke fehlen. Mit kaltem Wasser befüllt ist die Sofort-Kältekompresse schnell einsatzbereit. Dank der 3 Größen und dem elastischen, weichen Nylongewebe gibt es für jede Körperstelle den passenden Kühlpack. Mit heißem Wasser befüllt wird das Kühlpad zur Wärmflasche und hilft bei Verspannungen oder Krämpfen. Das auslaufsichere Kühlkissen eignet sich auch für unterwegs.

Eisbeutel Set im Detail

- XL Kühlbeutel H x B x T: ca. 26 x 7 x 8 cm, 110 g
- L Kühlbeutel H x B x T: ca. 23 x 7 x 8 cm, 90 g
- M Kühlbeutel H x B x T: ca. 16 x 7 x 8 cm, 60 g
- Fassungsvolumen: ca. 2200 ml, 1200 ml, 460 ml
- Durchmesser (gefüllt): ca. 25 cm, 20 cm, 13 cm
- Öffnung D: je ca. 5 cm
- Material: Nylon, Kunststoff, Aluminium
- Farbe: Blau

Eisbeutel zum Kühlen
- Wiederverwendbare Kühlbeutel in 3 Größen für daheim und unterwegs
- Sofort-Kältekompresse für Hausapotheke, Handtasche, Reisekoffer uvm.
- Mit Eiswürfeln oder kaltem Wasser zur Kältetherapie bei Schwellung, Migräne uvm.
- Mit heißem Wasser zur Wärmetherapie bei Verspannung, Krämpfen uvm.
- Angenehmes Kühlkissen aus weichem Nylon für optimale Passform
- Große Öffnung zum gefahrlosen Befüllen und auslaufsicherer Schraubverschluss

Anwendungshinweise
- Kühlbeutel nur zu 2/3 füllen
- Kühlbeutel nicht direkt auf die Haut legen
- Kühlbeutel ca. 20 Minuten anwenden
- Bei der Nutzung von Eiswürfeln immer Wasser hinzufügen
- Kein Wasser über 60°C einfüllen
- Nach Gebrauch offen trocknen lassen

Lieferumfang
- 1x Wärmflasche Set mit 3 Größen
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelblau | Weiß
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
8 cm
Breite:
7 cm
Weitere Suchbegriffe: hotpack, ice bag, icepack, kälteflasche, kältekompresse, kälte-sofort-kompresse, kinder kühlpad, kopfkühler, kühl akkupack, kühl pads, kühlakku, kühlbeutel, kühlkissen, kühlkompressen, kühlmanschette, kühlpack, kühlpads, kühlsack, sofort kältekompresse, sofort kühlkompressen, warm bag, warm pack, wärmebeutel, wärmeflasche, wärmeflaschen set, wärmflasche, wärmflasche set, wärmflaschen set, weisheitszahn kühlkompresse, baby, beine, fieber, für eiswürfel, fuß, groß, kältetherapie, kinder, klein, knie, kühlen, muskelkater, op, rund, schmerzen, schulter, set, sport, verschluss, wärme, wärmetherapie, weisheitszähne, wiederverwendbar, zum befüllen, zum kühlen, eisbeutel zum kühlen, eisbeutel zum befüllen, ice pack for injuries, eisbeutel zum kühlen schmerzen, runde wärmflasche, kühlpads weisheitszähne, knie schmerzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.