Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
240 x Wäscheklammern in Natur - (B)1,5 x (H)7,5 x (T)1 cm 10045134_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045134_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045134_0
EAN/GTIN:
     4052025451349
Suchbegriffe:
Mini-Wäscheklammern
Miniwäscheklammern
Wäsche-Klammern
Wäscheklammern
Ob für die Wäsche- oder Fotoleine, die klassische Holzklammer hat sich bewährt. Mit dem großen Set Wäscheklammern erhältst Du 240 Stück der hilfreichen und zugleich dekorativen Kluppen. Die Klämmerchen aus Bambus sind sehr robust, färben nicht ab und schonen Deine Wäsche. Die Clipper eignen sich auch als Bastelzubehör. Nutze die Bilderklammern zur Gestaltung einer ansprechenden Fotowand oder verziere und personalisiere mit den Bastelklammern Geschenke für Hochzeiten, Geburtstage und Jubiläen.

Wäscheklammern im Detail
- Maße: je ca. H x B x T: ca. 7,5 x 1,5 x 1 cm
- Gewicht: je ca. 4,5 g
- Material: Bambus, Eisen
- Farbe: Natur

Holzklammern zum Basteln und Aufhängen
- Klassische Wäscheklammern aus Bambus im großen 240er Pack
- Wäscheschonende Holzklammern zum Sichern nasser Kleidung
- Bastelklammern zum Gestalten persönlicher Geschenke
- Fotoklammern zur Gestaltung einer individuellen Fotoleine
- Naturfarbene Klammern ideal auch zum Bemalen und Basteln
- Zuverlässiger Halt dank Schenkelfeder aus Eisen

Lieferumfang
- 240x Klammer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferung enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.01 kg
Höhe:
7.5 cm
Länge:
1 cm
Breite:
1.5 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wäscheklammer, mini waescheklammern, bastel klammern, bastelklemmen, bilderklammer, clipper, deko klammern, deko wäscheklammern, fotoklammern, hebel-wäscheklammern, holzklammern, holzkluppen, holzwäscheklammern, klämmerchen, klammern, kluppen, wäscheklammern, wäschekluppen, wooden pegs, zierklammern, aufhängen, basteln, deko, für adventskalender, für bilder, für fotos, für geschenke, für polaroid, für schnur, für tüten, für weihnachten, groß, holz, klein, zum basteln, clipper adventskalender, deko holz, fotoklammern holz, holzklammern zum basteln, holzwäscheklammern zum basteln, klammern adventskalender, klammern für tüten, klammern für tüten holz, kleine geschenke, kleine holzklammern, kleine holzwäscheklammern, kleine klammern, kleine wäscheklammern, kleine wäscheklammern holz, wäscheklammern aus holz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.