Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
2-tlg. Blumenzwiebelpflanzer Set in Grün/ Silber 10045161_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045161_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045161_0
EAN/GTIN:
     4052025451615
Suchbegriffe:
Blumenzwiebelpflanzautomat
Blumenzwiebelpflanzer
Zwiebelpflanzer
blumenzwiebelpflanzer
Mit diesen 2 Gartenhelfern halten schon bald wunderschöne Narzissen, Tulpen, Anemonen und mehr Einzug in Deinen Garten. Der gezahnte Zwiebelpflanzer erleichtert das Ausheben von Erdlöchern. Dank der Skala erkennst Du sofort die richtige Pflanztiefe passend für deine Blumenzwiebeln. Das Entleeren der Erde wird per Knopfdruck am Griff einhändig ausgelöst, was ein zügiges Arbeiten ermöglicht. Der robuste Pflanzbohrer aus Metall eignet sich neben kleinen Zwiebeln auch für Sämereien und Jungpflanzen.

Blumenzwiebelpflanzer Set im Detail
- Zwiebelstecher H x B x T: ca. 23 x 11,5 x 8 cm, ca. 240 g
- Setzholz H x B x T: ca. 29 x 4 x 6,5 cm, ca. 90 g
- Material: Edelstahl, Eisen, Kunststoff
- Farbe: Grün, Silber

Blumenzwiebelstecher und Setzholz
- Zwiebelstecher Lochdurchmesser: ca. 6 cm
- Zwiebelstecher Lochtiefe: bis ca. 10 cm
- Setzholz Lochdurchmesser: ca. 3 cm
- Setzholz Lochtiefe: bis ca. 20 cm

Pflanzhilfen für Blumenzwiebeln
- Blumenzwiebelbohrer Set erleichtert das Setzen von Zwiebeln, Knollen uvm.
- Einhändige Bedienung zum leichten und schnellen Arbeiten
- Pflanzenstecher mit Skala für optimale Pflanztiefe
- Blumenzwiebelpflanzer entleert Erde per Knopfdruck
- Geeignet für alle Böden und vielseitig einsetzbar für Pflanzen aller Art
- Gefertigt aus langlebigem Edelstahl und robustem Eisen
- Passende Geschenkidee für Gartenfreunde

Lieferumfang
- 1x Zwiebelpflanzer
- 1x Pflanzholz
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Silber
Gewicht:
0.43 kg
Höhe:
23 cm
Länge:
8 cm
Breite:
11.5 cm
Weitere Suchbegriffe: blumenzwiebel bohrer, blumenzwiebel stecher, blumenzwiebelbohrer, bulb planter, einpflanzhilfe, garden tools, garten geräte, gartengeräte, gartenhelfer, gartenzubehör, gemüseanbau zubehör, knollenpflanzer, pflanzbohrer, pflanzdackel, pflanzenstecher, pflanzer, pflanzhilfe, pflanzholz, pflanzwerkzeug, sähilfe, setzholz, zwiebel pflanzhilfe, zwiebelpflanzer, zwiebelsetzer, zwiebelstecher, anemonen, begonien, blumenzwiebel pflanzen, blumenzwiebeln, eisen, frühblüher pflanzen, frühblüher zwiebeln, frühlingsblumen, garten, gartenfreund, grün, krokusse, metall, osterglocken, pflanzzwiebeln, schneeglöckchen, silber, tulpenzwiebeln, winterlinge, winterlinge pflanzen, setzholz garten, pflanzholz für blumenzwiebeln, pflanzhilfe für blumenzwiebeln, geschenke für den gartenfreund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.