Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
2 x Barmatte in Schwarz - 30 x 15 cm 10045186_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045186_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045186_0
EAN/GTIN:
     4052025451868
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

Sorge mit diesen Barmatten für besseres Trocknen von Gläsern. Die PVC-Abtropfmatten sind mit Noppen ausgestattet, damit beim Abtropfen Luft von unten an die Gläser kommt. Das rechteckige Maß der Barunterlagen passt perfekt in professionelle und heimische Bars oder neben Dein Spülbecken. Dank des 2er Sets hast Du doppelt soviel Platz für frisch gespülte Gläser. Die rutschfeste Unterseite der Cocktailmatte verhindert lästiges Verrutschen, damit Du auch hektische Barabende gelassen angehen kannst.

Barmatte 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 0,8 x 30 x 15 cm
- Noppenlänge: ca. 0,5 cm
- Gewicht: je ca. 250 g
- Material: PVC
- Farbe: Schwarz

2 Tropfmatten für Bar und Spüle
- Noppen für besseres Belüften und Abtropfen
- Doppelte Abtropfkapazität im praktischen 2er Set
- Rutschfeste Unterseite gegen lästiges Verrutschen
- Perfekt für Einsatz bei Partys und Veranstaltungen
- Geeignet für Heimgebrauch und Gastronomie

Lieferumfang
- 2x Barmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
0.8 cm
Länge:
15 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, abtropfmatte, bar mat, bar mats, bar unterlage, barmatten, cocktail matte, dish drying mat, draining mat, drying mat, geschirr trockenmatte, geschirrabtropfmatte, geschirrabtropfmatten, geschirrmatte, spül abtropfmatte, spülbecken abtropfmatte, spülmatte, tampermatte, tropfmatte, 2er set, 30x15, bar, cocktail, eckig, für gläser, geschirr, gläser, groß, gummi, küche, rutschfest, schwarz, set, spüle, abtropfmatte geschirr, barmatte gummi, geschirrabtropfgestell, bar matten gummi, bar zubehör, abtropfmatte schmal, barmatte schmal, drying mat kitchen, abtropfmatte schwarz, abtropfmatte gläser, gummimatte bar, spülmatte abtropfmatte, abtropfmatte küche, abtropfmatte groß, küche abtropfmatte, spüle abtropfmatte, abtropfmatte spüle, abtropfen matte, abtropfmatte für spüle, waschbecken gummimatte, abtropfunterlage geschirr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.