Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Hundenapfbar in Grau - 850 ml 10045244_111
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045244_111
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045244_111
EAN/GTIN:
     4052025976699
Suchbegriffe:
Futterschale
Hunde-Napf
Hundenapf
Katzen-Napf
Mit diesem schicken Doppelnapf wird der Futterplatz Deines Hundes zum tollen Hingucker. Die pflegeleichten Keramiknäpfe kommen mit einem Gestell aus Bambus. Zum Befüllen können die Näpfe einfach entnommen und nach dem Füttern im Geschirrspüler gereinigt werden. Die Hundenapfbar eignet sich hervorragend für Wasser, Trocken- und Nassfutter und die Näpfe sind mit je ca. 850 ml Fassungsvermögen perfekt für kleine bis mittelgroße Hunde.

Hundenapfbar im Detail
- Maße mit Gestell H x B x T ca. 9 x 32 x 17 cm
- Maße Schüssel H x D: ca. 6,5 x 15,5 cm
- Volumen Schüssel: ca. 850 ml
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Keramik, Bambus
- In verschiedenen Farben

Hundefressnäpfe mit Bambus-Gestell
- Dekoratives Gestell aus Bambus
- Ideal für kleine und mittelgroße Hunde
- Mit 2 Näpfen für Wasser, Trocken- und Nassfutter
- Näpfe können einfach entnommen werden
- Bequeme Reinigung im Geschirrspüler

Lieferumfang

- 2x Fressnapf
- 1x Bambusgestell
- Dekoartikel und Futter sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Hellbraun
Gewicht:
1.47 kg
Höhe:
9 cm
Länge:
17 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: Katzennapf, katzennapf, cat bowl, dog bar, dog bowl stand, dog food bowl, dog water bowl, dogbowl, doppelnapf, fressnapf, fressschüssel, futternapf, hunde bar, hunde fressnapf, hunde futternapf, hunde futterstation, hunde napfbar, hunde napfset, hunde schüssel, hunde trinknapf, hunde wassernapf, hundebar, hundenapf, hundenapf set, hundenäpfe, hundeschüssel, katzen fressnapf, katzen futternapf, katzen trinknapf, katzenfutter napf, katzenschüssel, keramik napf, napf, pet water bowl, tierschüssel, trinknapf, wassernapf, welpenfutternapf, welpennapf, bambus, dog, doppelt, erhöht, fressen, gestell, grau, groß, holzgestell, hund, katze, keramik, tiere, trinken, weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.