Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Relaxdays Kühlpads Knie, 4er Set, Kalt Warm Kompressen, wiederverwendbar, Gel Kühlbandage mit Klettverschluss, hellblau
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045248_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045248_0
EAN/GTIN:
     4052025452483
Suchbegriffe:
Gelkompresse
Kalt-Warm Kompresse
Kälte-Kompresse
Kältekompresse
Knieschmerzen nach dem Sport, bei einer Schleimbeutelentzündung oder bei Gelenkproblemen sind oft sehr unangenehm und sollten rechtzeitig behandelt werden. Dazu eignet sich eine Wärme- bzw. Kältetherapie mit diesen Mehrfachkompressen. Je nach Verwendungszweck können die Gelpacks im Gefrierschrank gekühlt oder in Mikrowelle oder Wasserbad erwärmt werden. Dank des Klettverschluss sitzen die Kühlkissen sicher am Bein und verrutschen nicht. Die mittige Aussparung ermöglicht volle Flexibilität.

Knie Kühlpads im Detail
- Maße Kühlpack H x B x T: ca. 17 x 17 x 1 cm
- Gesamtlänge mit Bändern: ca. 44 cm
- Gewicht: je ca. 180 g
- Material: PVC, Gel
- Farbe: Hellblau, Schwarz

Kniekompressen zur Schmerzbehandlung
- Zur Kaltanwendung bei Sportverletzungen, nach Knie-Operationen etc.
- Zur Warmanwendung bei Arthrose oder chronischen Verschleißerkrankungen
- Kühlbandagen lassen sich mittels Klettverschluss optimal am Bein fixieren
- Aussparung für Kniescheibe ermöglicht volle Flexibilität beim Tragen des Kühlpacks
- Bleiben bis -18 °C formbar - Optimale Anpassung an das Knie

Anwendungshinweise
- Zur Kaltanwendung: Vor Verwendung für ca. 2 Stunden in Kühlschrank oder Gefrierfach (bis -18 °C) legen
- Zur Warmanwendung: Vor Verwendung 3 Minuten im Wasserbad (max. 80 °C) oder in der Mikrowelle (800 W, 40 Sek.) erwärmen
- Vor der Anwendung in ein dünnes Tuch wickeln, um Verbrennungen zu vermeiden
- Anwendung bei Kindern nur unter Aufsicht von Erwachsenen
- Kompressen nicht länger als 20 Minuten anwenden
- Niemals eine beschädigte Kompresse benutzen

Lieferumfang
- 4x Knie Kühlmanschette
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellblau | Schwarz | Weiß
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
17 cm
Länge:
1 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: Kältepack, Kühl-Kompresse, Kühlkissen, Kühlkompresse, Kühlbandage, Kühlender Stütz- und Entlastungsverband, kalt-warm kompresse knie, kühlbandage, Kühlpads Knie, relaxdays Kühlpads Knie, ..., cold compress, cold hot pack, cold pack, cool pads, cooling bandage, cooling gel pads, cooling pad, coolpack, eisbeutel, eiskompresse, eispack, gel kühlakku, gel kühlkissen, gel kühlpack, gel kühlpads, gel wärmekissen, gelkompresse, gelkühlbeutel, gelkühlkompresse, gelpack, heiß kalt kompresse, hot cold compress, hot cold pack, ice pack, kälte kompresse, kaltkompresse, kalt-warm kompresse, kalt-warm mehrfachkompresse, knie eispackung, knie kühlbandage, knie kühlkissen, knie kühlmanschette, knie kühlpad, kniekompresse, kühl gel pad, kühlakku, kühlbeutel, kühlgel kompressen, kühlgelbeutel, kühlgelkissen, kühlgelpack, kühlkissen, kühlkompresse, kühlmanschette, kühlpacks, kühlpads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.