Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Relaxdays Medizinschrank, abschließbar, 2 Fächer, HxBxT: 32 x 21,5 x 9,5 cm, für Medikamente, Arzneischrank, grau/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045336_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045336_0
EAN/GTIN:
     4052025453367
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank
Sorge für Ordnung in Deiner Hausapotheke. Mit seinen 2 Ebenen bietet der Apothekerschrank ausreichend Platz, um Medikamente, Verbandmaterialien, Erste-Hilfe-Sets und Co. ordentlich zu verstauen. Durch das Schloss am Medizinschrank kannst Du sicherstellen, dass neugierige Kinder oder Unbefugte nicht an Deine Arzneimittel gelangen können. Der graue Arztschrank aus stabilem Metall lässt sich mit dem beiliegenden Montagematerial problemlos an der Wand aufhängen.

Medikamentenschrank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 32 x 21,5 x 9,5 cm
- Maße oberes Fach H x B x T: ca. 12 x 21 x 7,5 cm

- Maße unteres Fach H x B x T: ca. 20 x 21 x 7,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 1,3 kg
- Material: Eisen
- Farbe: Grau, Weiß

Praktischer Arzneimittelschrank zum Aufhängen
- 2 geräumige Fächer bieten viel Platz zum Verstauen
- Ordentliche Aufbewahrung von Medikamenten uvm.
- Sichere Lagerung dank verschließbarer Tür
- Stabiler Arztschrank aus Metall in schlichtem Grau
- Einfache Wandmontage für eine platzsparende Aufhängung
- Perfekt für Zuhause, Büro oder öffentliche Einrichtungen

Lieferumfang
- 1x Medizinschrank
- 2x Schlüssel
- Mit Wandmontagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Weiß
Gewicht:
1.3 kg
Höhe:
32 cm
Länge:
9.5 cm
Breite:
21.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, relaxdays arzneimittelschrank, arzneimittelschrank, medizinschrank, relaxdays medizinschrank, ..., apotheken schränke, apothekerschrank, arzneischrank, arztschrank, erste hilfe schrank, erste hilfe wandschrank, hausapotheke, hausapothekenschrank, medi schrank, medicine cabinet, medicine cabinet organizer, medikamenten aufbewahrung, medikamenten schränkchen, medikamentenschrank, medizin schränkchen, medizinkasten, metall medizinschrank, sanitätsschrank, verbandsschrank, abschließbarer schrank, apotekenschrank für medikamente, apothekenschrank für medikamente, apothekerschrank badezimmer, apothekerschrank für zuhause, apothekerschrank küche, apothekerschrank küche klein, apothekerschrank grau, arzneischrank groß, arzneischrank hausapotheke, arzneischrank hausapotheke groß, arzneischrank grau, aufbewahrung medikamente, bad schrank hängend, badezimmerschrank schmal, bathroom medicine cabinets, erste hilfe schrank zum aufhängen, hängeschrank abschließbar, hängeschrank bad, hausapotheke aufbewahrung, hausapotheke schrank, medikamentenschrank abschliessbar, medikamentenschrank bad, medikamentenschrank groß, medikamentenschrank groß xxl, medikamentenschrank hängend, medikamentenschrank schmal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.