Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
5 x Schlauchführung in Grau/ Grün 10045346_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045346_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045346_0
EAN/GTIN:
     4052025453466
Suchbegriffe:
gartenschlauch eckenführung
gartenschlauch eckführung
gartenschlauch führung
gartenschlauch führungsrolle
Mit diesen praktischen Schlauch Umlenkrollen führst Du Deinen Gartenschlauch sicher und ordentlich durch Beete und um Ecken. Deine Pflanzen und auch der Schlauch selbst werden so vor Schäden geschützt. Dank dem langen Erdspieß kann die Schlauchführung einfach im Boden fixiert werden. Die unauffällige grau-grüne Farbgebung sorgt dafür, dass sich die Schlauchumlenker dezent in Deinen Garten einfügen. Auch zur Führung von Kabeln sind die Umlenkrollen bestens geeignet.

Schlauchführung im Detail
- Maße je H x B x T: ca. 26 x 10 x 3,5 cm
- Platz für Schlauch: ca. 3 cm
- Länge Erdspieß: ca. 16 cm
- Gewicht: je ca. 80 g
- Material: ABS-Kunststoff
- Farbe: Grau, Grün

5er Set Umlenkrollen für Gartenschlauch
- Schläuche ordentlich um Ecken, durch Garten und Beete verlegen
- Schützt Schlauch, Hauswand und Pflanzen vor Schäden
- Mit langem Erdspieß sicher und einfach im Boden fixieren
- Ideal zur Führung von Wasserschläuchen und auch von Kabeln
- Aus robustem ABS-Kunststoff in Grau und Grün

Lieferumfang
- 5x Schlauchführungsrolle
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Grün
Gewicht:
0.08 kg
Höhe:
26 cm
Länge:
3.5 cm
Breite:
10 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.