Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Wärmflasche in Pink - 1 Liter 10045446_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045446_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045446_0
EAN/GTIN:
     4052025454463
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche rosa
wärmflasche
Mit dieser Wärmflasche in knalligem Pink sorgst Du immer für kuschelig warme Temperaturen, ob unter der Decke auf der Couch oder direkt im Bett. Dank der großen Befüllöffnung lässt sich die Wärmetasche einfach mit heißem Wasser befüllen und sorgt schnell für wohlige Wärme. Der Schraubverschluss aus Kunststoff verhindert Auslaufen zuverlässig. Zudem hilft die Bettflasche bei zahlreichen Beschwerden wie Rückenschmerzen, Nackenverspannungen oder Unterleibsschmerzen.

Hinweis: Kein kochendes Wasser einfüllen, da Verbrennungsgefahr besteht. Kinder dürfen die Wärmflasche nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen.

Wärmflasche im Detail
- Maße H x B x T: ca. 29 x 16 x 4,5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 1 Liter
- Öffnung D: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 220 g
- Material: Gummi, Kunststoff
- Farbe: Pink

Warmwasserflasche für Kinder und Erwachsene
- Wärmebeutel spendet in der kalten Jahreszeit wohltuende Wärme
- Zur Linderung von Verspannungen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Beidseitige Lamellen für ergiebige und langsame Wärmeabgabe
- Sicherer Schraubverschluss aus Kunststoff schützt vor Auslaufen
- Bettflasche in knalligem Pink ohne Bezug - Für Kinder und Erwachsene

Lieferumfang

- 1x Gummiwärmflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink
Gewicht:
0.21 kg
Höhe:
29 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
16 cm
Weitere Suchbegriffe: relaxdays wärmflasche, bettflasche, bettwärmflasche, gummi wärmflasche, hot water bag, hot water bottle, hot water bottles, hot-water bag, kinderwärmflasche, warm bottle, warm water bag, wärmbeutel, wärmebeutel, wärmetasche, wärmflaschen, warmwasser flasche, warmwasserbeutel, warmwassertasche, xxl wärmflasche, 1l, auslaufsicher, für erwachsene, für frauen, für männer, groß, gummi, kinder, klein, ohne bezug, pink, rosa, xxl, auslaufsichere wärmflasche, bettflasche für erwachsene, große wärmflasche, wärmflasche 1l, wärmflasche auslaufsicher, wärmflasche für frauen, wärmflasche für männer, wärmflasche groß, wärmflasche kinder, wärmflasche klein, wärmflasche ohne bezug, wärmflasche ohne bezug 1l, wärmflasche pink, wärmflasche xxl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.