Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Wärmflasche in Pink/ Grau - 2 Liter 10045454_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045454_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045454_0
EAN/GTIN:
     4052025454548
Suchbegriffe:
Bettflasche
Wärmflasche
wärmflasche mit bezug
wärmflasche
Mit der Wärmflasche mit kuscheligem Bezug sorgst Du an kalten Tagen für wohlige Temperaturen, ob unter der Decke auf der Couch oder direkt im Bett. Auch bei Beschwerden wie Verspannungen, Rücken- und Unterleibsschmerzen hilft die Wärmetasche und trägt zur Steigerung des Wohlbefindens bei. Der Schraubverschluss verschließt sicher und verhindert zuverlässig ein Auslaufen. Die beidseitigen Lamellen garantieren eine optimale Wärmeverteilung und langsame Wärmeabgabe, was vor zu großer Hitze schützt.

Wärmflasche im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 36 x 19,5 x 5 cm
- Fassungsvermögen: ca. 2 Liter
- Öffnung D: ca. 2 cm
- Gewicht: ca. 340 g
- Material: Gummi, Vlies, Kunststoff
- Farbe: Pink, Grau

Große Warmwasserflasche mit Bezug
- Wärmebeutel spendet in der kalten Jahreszeit wohltuende Wärme
- Zur Linderung von Verspannungen, Rücken- und Bauchschmerzen
- Beidseitige Lamellen für ergiebige und langsame Wärmeabgabe
- Sicherer Schraubverschluss aus Kunststoff schützt vor Auslaufen
- Bettflasche in Pink mit grauem Flauschbezug - Für Kinder und Erwachsene

Anwendungshinweise
- Kein kochendes Wasser einfüllen, es besteht Verbrennungsgefahr
- Zu maximal 2/3 befüllen, Restluft vorsichtig entweichen lassen
- Schraubverschluss fest zudrehen und auf Dichtheit überprüfen
- Nach Gebrauch entleeren und mit abgedrehtem Verschluss aufbewahren
- Verwendung für Kinder nur unter Aufsicht von Erwachsenen

Lieferumfang
- 1x Warmwasserbeutel
- 1x Bezug
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Pink | Grau
Gewicht:
0.34 kg
Höhe:
36 cm
Länge:
5 cm
Breite:
19.5 cm
Weitere Suchbegriffe: wärmflasche grau, bettflasche, bettwärmflasche, gummi wärmflasche, hot water bag, hot water bottle, hot water bottles, kinderwärmflasche, warm bottle, warm water bag, warm water bottle, wärmbeutel, wärmebeutel, wärmeflasche, wärmekissen, wärmetasche, wärmflaschen, warmwasser flasche, warmwasserbeutel, warmwassertasche, xl wärmflasche, xxl wärmflasche, 2 liter, 2l, auslaufsicher, bezug, extra gross, extra groß, flach, flauschig, fleece, für erwachsene, für frauen, für kinder, für männer, grau, groß, groß 2 liter, kinder, klein, lange warm, mit bezug, mit bezug flauschig, naturkautschuk, pink, rosa, xxl, 2 liter flasche, auslaufsichere wärmflasche, bauchwärmer periode, bettflasche für erwachsene, bettflasche für erwachsene xxl, bettflasche groß, bettflasche mit bezug, bettflasche xxl, extra grosse wärmflasche, grosse wärmflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.