Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapphaken in Schwarz 10045476_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Klapphaken in Schwarz 10045476_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045476_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045476_0
EAN/GTIN:
     4052025454760
Suchbegriffe:
Klapphaken
klapphaken
Dieser Türhänger bietet Dir eine flexible Lösung zum Aufhängen von Kleidung. Der Garderobenhaken wird ganz ohne Montage einfach an der Tür eingehängt und überzeugt mit seinem modernen Design aus Metall und Holz. Kleider, Blusen, Jacken und andere Kleidungsstücke kannst Du mitsamt Kleiderbügel an der Klappgarderobe aufhängen. Auch Taschen, Schals oder Tücher finden auf dem Klapphaken einen Platz. Bei Nichtgebrauch klappst Du den Türhaken einfach zu, ein kleiner Magnet hält ihn geschlossen.

Klappgarderobe im Detail
- Maße ausgeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 18 cm
- Maße zusammengeklappt H x B x T: ca. 21 x 2,5 x 4,5 cm
- Breite Türfalz: ca. 2 cm
- Traglast: ca. 5 kg
- Gewicht: ca. 150 g
- Material: Eisen, Lotusholz
- Farbe: Schwarz

Klappbarer Kleiderhaken für die Tür
- Zum Einhängen an Schranktüren oder Zimmertüren
- Mit Kerben zum Aufhängen von bis zu 6 Kleiderbügeln
- Auch für Taschen, Schals und mehr geeignet
- Bei Nichtgebrauch platzsparend zusammenklappen
- Kleiner Magnet hält Garderobe geschlossen
- Modernes Design aus mattem Metall und Holz

Lieferumfang
- 1x Kleideraufhänger
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
18 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: clothes hook, coat hook, door coat hanger, door hanger, door hooks, garderobenhaken, garderobentürhaken, haken, jackenaufhänger, jackenhalter, klappgarderobe, kleideraufhänger, kleiderhaken, kleiderhalter, kleiderlüfter, kleidertürhaken, over door hook, schrankhaken, tür aufhänger, tür garderobenhaken, tür jackenhalter, tür kleiderhaken, türgarderobe, türhaken, türhänger, türkleiderhänger, türrahmenhaken, wäschelüfter, ausklappbar, einhängen, garderobe, holz, klappbar, magnetisch, magnetverschluss, metall, ohne bohren, platzsparend, schwarze, tür, zum aufhängen, zum einhängen, zum klappen, gaderobe tür zum einhängen, garderobe für die tür, haken tür einhängen, haken zum einhängen, kleiderhaken klappbar, türhaken garderobe, türhaken schwarz, türhaken schwarz matt, türhaken zum einhängen, türhaken zum einhängen schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.