| |
|
| Artikel-Nr.: 6UL55-10045675_55 Herst.-Nr.: 10045675_55 EAN/GTIN: 4052025976330 |
| |
|
| | |
| Entdecke unser vielseitiges 48er Set dreieckige Tischkartenhalter, perfekt für jede Feierlichkeit! Dieses großzügige Set eignet sich ideal für Hochzeiten, Geburtstage und alle Arten von Veranstaltungen. Die Kartenhalter sind äußerst vielseitig einsetzbar und eignen sich perfekt für Namensschilder, Tischnummern, Menükarten und vieles mehr. Darüber hinaus kannst Du diese dekorativen Dreiecke auch als stilvolle Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder nutzen.
Tischkartenhalter im Detail - Maße H x B x T: ca. 2 x 2,5 x 2,5 cm - Gewicht Set: ca. 100 g - Material: Eisen - In verschiedenen Farben - Menge: 48 Stück
Kartenhalter für Tischkarten - Set mit 48 dreieckigen Tischkartenhaltern für verschiedene Anlässe - Ideal zur Platzierung von Namensschildern, Tischnummern, Menükarten uvm. - Passend für Hochzeiten, Geburtstage und andere Feiern - Auch als Aufsteller für Fotos, Postkarten und Bilder geeignet - Kompakte Größe, die auf jeden Tisch passt
Lieferumfang - 48x Tischkartenhalter in Farbe nach Wahl - Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Gewicht: | 0.11 kg | Höhe: | 2 cm | Länge: | 2.5 cm | Breite: | 2.5 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Speisekartenständer, Kartenständer, Tischkartenhalter, Tischkartenständer, relaxdays tischkartenhalter, menükarten halter, aufsteller, bilder aufsteller, bilder halter, bilderständer, card holder, foto halterung, foto tischaufsteller, fotoaufsteller, fotohalter, fotoständer, kartenaufsteller, kartenhalter, kartenständer, postkarten aufsteller, postkartenhalter, postkartenständer, tischaufsteller, tischdeko, tischhalter, tischkarten aufsteller, tischkartenhalter, bilder, dreieck, dreieckig, für bilder, für fotos, gold, hochzeit, karten, menükarten, metall, namensschilder hochzeit, platzkarten, postkarte, silber, restaurant speisekarte, speisekarte, tischkarten, tischnummern, aufsteller a5, aufsteller hochzeit, aufsteller tisch, fotohalter tisch, hochzeit tischdeko, hochzeit tischdeko vintage, kartenhalter hochzeit, kartenhalter tischkarten, kartenständer für postkarten, menükartenhalter hochzeit, tischkartenhalter hochzeit |
| | |
| |