Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Besteckkasten in Natur - (B)32 x (H)5 x (T)43 cm 10045685_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045685_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045685_0
EAN/GTIN:
     4052025456856
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten höhe 5cm
Unübersichtliche Schubladen gehören mit diesem Besteckkasten der Vergangenheit an. Der Schubladeneinsatz mit 6 Haupt- und 2 Ausziehfächern bietet viel Platz für Essbesteck, größere Küchenmesser sowie verschiedenes Kochbesteck. Dank der individuell einstellbaren Breite passt sich der Besteckkasteneinsatz an unterschiedliche Schubladengrößen an. Die Fertigung aus natürlichem Bambus macht die Besteckeinlage mit 2 praktischen Messerblöcken zu einer robusten und dekorativen Aufbewahrungsmöglichkeit.

Hinweis: Bitte miss die Schublade genau aus, um sicherzugehen, dass die Besteckkiste auch hineinpasst. Zur Sicherheit prüfe bitte ebenso die Länge Deines Bestecks.

Besteckkasten im Detail
- Max. Maße H x B x T: ca. 5 x 52 x 43 cm
- Min. Maße H x B x T: ca. 5 x 32 x 43 cm
- Gewicht: ca. 1,8 kg
- Material: Bambus, MDF
- Farbe: Natur

Detailmaße des Geschirrkastens
- 1x großes Längsfach H x B x T: ca. 3 x 7 x 31,5 cm
- 3x kleine Längsfacher H x B x T: je ca. 3 x 7 x 24,5 cm
- 1x großes Querfach H x B x T: ca. 3 x 28,5 x 8 cm
- 1x kleines Querfach H x B x T: ca. 3 x 21,5 x 6,5 cm
- 2x Ausziehfächer H x B x T: je ca. 4 x 10 x 41,5 cm
- 2x Messerblöcke H x B x T: je ca. 3 x 10 x 7,5 cm

Ausziehbarer Besteckorganizer für die Schublade
- Zur Aufbewahrung von Besteck und anderen Küchenutensilien
- Insgesamt 8 Fächer für mehr Ordnung und Übersichtlichkeit
- Breite variabel einstellbar - Passt in viele Schubladen
- Inklusive 2 praktischen Messerblöcken zum Einlegen
- Modernes Design aus robustem Bambus in natürlicher Optik
- Auch für Näh- und Bastelbedarf sowie andere Kleinteile

Lieferumfang
- 1x Besteck Organizer
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun
Gewicht:
1.75 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
43 cm
Breite:
52 cm
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteck aufbewahrung, bambus besteckkasten, bambus kasten, bambus schubladeneinsatz, besteck einsatz, besteck organizer, besteck schublade, besteckeinlage, besteckeinsatz, besteckeinteiler, besteckeinteilung, besteckfach, besteckkasten, besteckkasteneinsatz, besteckkiste, bestecklade, besteckladeneinsatz, besteckschubladeneinsatz, geschirreinsatz, geschirrkasten, holz besteckkasten, kücheneinsatz, schubkasteneinsatz, schubladen besteckeinsatz, schubladen ordnungssystem, schubladeneinsatz, schubladenkasten, 35x50, 50 cm, 50x35, aus bambus, aus holz, ausziehbar, bambus, einlage, einsätze, einzeln, einzelne fächer, für schubladen, für schubladen 50, groß, große fächer, holz, kompakt, küche, küchenutensilien, leer, leer länglich, offen, ohne besteck, ohne inhalt, schmal, schmal lang, schublade, variabel, verstellbar, viele fächer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.