Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Schuhbank in Bunt - (B)90 x (H)55 x (T)34 cm 10045787_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045787_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045787_0
EAN/GTIN:
     4052025457877
Suchbegriffe:
Schuhablage
Dieses Schuhregal aus Walnussholz setzt natürliche Akzente in der Garderobe und bietet Platz für 4 Paar Deiner Lieblingsschuhe. Nach einem langen Tag kannst Du auf der weichen Sitzfläche bequem aus den Schuhen schlüpfen. Dank des offenen Designs hast Du das passende Paar beim Zusammenstellen Deines Outfits jederzeit griffbereit. Je nach Bedarf kannst Du das Sitzpolster auch abnehmen und die Schuhbank so um eine Ablage erweitern, sodass bis zu 8 Paar Schuhe darauf Platz finden.

Schuhbank im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 55 x 90 x 34 cm
- Schuhablage H x B x T: ca. 29,5 x 85 x 34 cm
- Gewicht: ca. 8,3 kg
- Sitzfläche Traglast: ca. 100 kg
- Material: Walnussholz, Baumwolle
- Farbe: Natur, Grau, Weiß

Schuhregal mit Sitzfläche
- Ordentliche Aufbewahrung Deiner Lieblingsschuhe
- Aus natürlichem Walnussholz mit grauem Sitzpolster
- Untere Ablagefläche für bis zu 4 Paar Schuhe
- Obere Ablage bietet Platz für weitere 4 Paar Schuhe
- Abnehmbares Sitzkissen - Baumwoll-Bezug bei 30 °C waschbar
- Ideal für Flur, Eingangsbereich und Ankleidezimmer

Lieferumfang

- 1x Schuh-Sitzbank in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß | Grau
Gewicht:
8.28 kg
Höhe:
55 cm
Länge:
34 cm
Breite:
90 cm
Weitere Suchbegriffe: dielenbank, flurbank, flursitzbank, garderobenbank, garderobensitzbank, hallway bench, kinder schuhablage, kinder schuhregal, polsterbank, schuh aufbewahrungssystem, schuh sitzbank, schuhablage, schuhaufbewahrung, schuhbank, schuhgarderobe, schuhgestell, schuhorganisierer, schuhregal, schuhregalbank, schuhsitzbank, schuhstand, schuhständer, shoe bench, shoe organizer, shoe rack, shoe shelf, shoe stand, shoe storage, shoe storage bench, shoe-organizer, shoes rack, sitzbank, sitzkommode, sitzregal, sneaker stand, sneaker ständer, 50 cm hoch, 90 cm, 90 cm breit, breit, diele, eingangsbereich, flach, flur, freistehend, für schuhe, gepolstert, grau, holz, innen, klein, länglich, mit schuhablage, mit schuhregal, mit sitz, mit sitzbank, mit sitzfläche, mit stauraum, modern, natur, offen, platzsparend, quer, schmal, schuhe, sitzpolster, weich, zum sitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,93*
€ 41,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.