Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Relaxdays Werkbank, 600 kg, HxBxT: 91 x 141 x 61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werktisch, Stahl & MDF, Werkstattregal, grün
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045805_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045805_0
EAN/GTIN:
     4052025458058
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Die Werkbank mit 2 Ebenen ist perfekt für Keller, Garage und Werkstatt. Die obere Ebene dient als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, bohren und schrauben kannst. Die untere Ebene bietet zusätzlichen Stauraum für Werkzeug oder sonstiges Zubehör. Durch das praktische Stecksystem ist das Kellerregal schnell und einfach aufgebaut, die Höhe der Ebenen kannst Du selbst festlegen. Auch als Lagerregal oder Packtisch ist der robuste Stahltisch nutzbar.

Werkbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 91 x 141 x 61 cm
- Ablagen B x T: ca. 139 x 59 cm
- Gesamttraglast: ca. 600 kg
- Gewicht: ca. 15 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Grün, Natur

Arbeitsbank für die Werkstatt
- Perfekt geeignet für Keller, Garage und Werkstatt
- Obere Ebene mit Arbeitsplatte zum Bauen und Handwerken
- Untere Ebene bietet Stauraum für Werkzeug, Schrauben uvm.
- Praktisches Stecksystem für schnellen Aufbau
- Ebenen sind auf Wunschhöhe individuell einlegbar
- Mitgelieferte Kantenschoner gegen Verkratzen des Bodens
- Auch als Abstellregal, Packtisch oder Zuschneidetisch nutzbar

Lieferumfang

- 1x Werkstatttisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelgrün | Hellbraun
Gewicht:
14.97 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
61 cm
Breite:
141 cm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, montagewerkbank, werkbank, relaxdays werkbank, abstellregal, arbeits werkbank, arbeitsbank, arbeitsplattenwerkbank, arbeitstisch, fachbodenregal, garage shelf, garagenregal, garagentisch, heavy duty shelf, hobby werkbank, hochlastregal, holzwerkbank, kellerregal, lagerregal, lastenregal, lastregal, mdf regal, metal shelf, metall steckregal, metallregal, montagetisch, packtisch, profiwerkbank, regal, regalsystem, schwerlastregal, schwerlasttisch, stahlregal, stahltisch, stellage, storage rack, storage shelf, tischlerwerkbank, werkbanktisch, werkstatt arbeitstisch, werkstatt regalsystem, werkstatt werkbank, werkstattbank, werkstattregal, werkstatttisch, werktisch, werkzeugbank, werkzeugtisch, work bench, working table, worktable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,62*
€ 81,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,00*
€ 76,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,55*
€ 70,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.