Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Relaxdays Werkbank, 600 kg, Werktisch, HBT: 91x141x61 cm, 2 verstellbare Ebenen, Werkstatt Regal Stahl & MDF, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045806_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045806_0
EAN/GTIN:
     4052025458065
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank

Die Werkbank mit 2 Ebenen ist perfekt für Keller, Garage oder Werkstatt geeignet. Die obere Ebene dient gleichsam als Arbeitstisch, an dem Du nach Lust und Laune hämmern, sägen, bohren und schrauben kannst. Praktisch ist die Ablage darunter mit Stauraum für Werkzeug oder sonstiges Zubehör. Durch das praktische Stecksystem ist der Werktisch schnell und einfach aufgebaut, die Höhe der Ebenen kannst Du selbst festlegen. Auch als Lagerregal oder Packtisch ist der robuste Stahltisch nutzbar.

Werkbank im Detail
- Größe H x B x T: ca. 91 x 141 x 61 cm
- Arbeitsfläche B x T: ca. 139 x 59 cm
- Traglast: ca. 300 kg pro Ebene
- Gewicht: ca. 14,8 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Anthrazit, Braun

Werkzeugbank mit 2 Ebenen
- Perfekt geeignet für Keller, Garage und Werkstatt
- Mit praktischer Arbeitsplatte zum Bauen und Werkeln
- Praktisches Stecksystem für schnellen Aufbau
- Ebenen sind auf Wunschhöhe individuell einlegbar
- Bietet viel Platz und überzeugt mit hoher Tragkraft
- Mit Gummifüßen gegen Verkratzen des Bodens

Lieferumfang
- 1x Werkstatttisch in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Hellbraun
Gewicht:
14.79 kg
Höhe:
91 cm
Länge:
61 cm
Breite:
141 cm
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Steck-Regal, Steckregal, steckregal 2 ebenen, montagewerkbank, Werkbank, Relaxdays Werkbank, arbeits werkbank, arbeitsbank, arbeitstisch, fachbodenregal, garagentisch, heavy duty shelf, hobby werkbank, hochlastregal, holzwerkbank, kellerregal, lagerregal, lastenregal, lastregal, montagetisch, multifunktionswerkbank, packtisch, regal, regalsystem, schwerlastregal, schwerlasttisch, stahltisch, storage rack, storage shelf, tischlerwerkbank, werkbank, werkbank gestell, werkbank regal, werkbanktisch, werkstatt arbeitstisch, werkstatt bank, werkstatt regal, werkstatt regalsystem, werkstatt werkbank, werkstatteinrichtung, werkstatttisch, werktisch, werkzeugbank, werkzeugtisch, work table, workbench, working table, zuschneidetisch, wekbank, werckbank, werkstattisch, arbeitstisch werkstatt, höhenverstellbare werkbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.