Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Relaxdays Hängeregal Kleiderschrank, 6 Fächer, Stoff, H x B x T: 96 x 32 x 31 cm, Kleiderorganizer hängend, anthrazit
Artikel-Nr.:
     6UL55-10045953_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10045953_0
EAN/GTIN:
     4052025459536
Suchbegriffe:
Hängeregal
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
kleider schrank
Mit diesem Hängeregal aus leichtem und doch robustem Vlies bringst Du Ordnung in Deinen Kleiderschrank und sorgst für zusätzlichen Stauraum an der Kleiderstange. In 6 Fächern finden Kleidungsstücke, Handtücher oder auch Schuhe einen neuen Platz. Die verstärkten Böden sorgen dabei für die nötige Stabilität des Stoffregals. Wenn Du es gerade nicht brauchst, lässt sich das funktionale Schrankhängeregal platzsparend zusammenfalten und kann auch wunderbar beim Camping zum Einsatz kommen.

Kleiderschrank Hängeregal im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 96 x 32 x 31 cm
- Innenmaße je Fach H x B x T: ca. 15 x 31 x 31 cm
- Max. Traglast je Fach: ca. 1 kg
- Gewicht: ca. 420 g
- Material: Vlies, Pappe
- Farbe: Anthrazit, Weiß

Hängender Kleiderschrank-Organizer aus Stoff
- Schafft zusätzlichen Ablageplatz in Deinem Kleiderschrank 
- Zum Aufhängen an der Kleiderstange mit Klettverschlüssen
- 6 Fächer für Kleidung, Schuhe, Accessoires, Handtücher etc. 

- Stabile Fertigung aus robustem Vliesstoff mit verstärkten Böden 
- Lässt sich schnell zusammenfalten und auf Reisen mitnehmen 

Lieferumfang
- 1x Hängeregal Kleiderschrank
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Anthrazit | Weiß
Gewicht:
0.42 kg
Höhe:
96 cm
Länge:
31 cm
Breite:
32 cm
Weitere Suchbegriffe: hängeregal kleiderschrank, relaxdays hängeregal kleiderschrank, camping hängeregal, camping hängeschrank, camping kleideraufbewahrung, camping organizer, camping schrank organizer, closet organizer, faltregal, hänge organizer, hängeaufbewahrung, hängefach, hängeregal, hängeregal organizer, hängeschrank einsatz, hängeschrank organizer, hanging organizer, hanging shelf, hanging storage, kleiderschrank aufbewahrung, kleiderschrank einsatz, kleiderschrank hängeaufbewahrung, kleiderschrank hängefächer, kleiderschrank hängeorganizer, kleiderschrank hängeregal, kleiderschrank ordnungssystem, kleiderschrank organisation, kleiderschrank organizer, kleiderschrank zubehör, kleiderschrankfächer, kleiderstange organizer, schrank einhängeregal, schrank hängeregal, schrank organizer, schrankaufbewahrungen, schuh hängeaufbewahrung, schuh hängeregal, spind organizer, spint organisation, spint organisator, stoffhängeregal, stoffregal, wardrobe organizer, wohnwagen schrank organizer, hangeregal, kleiderschrank organiser, schrank organiser, aufbewahrung hängend, aufbewahrung kleiderschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.