Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

30 x Karabiner in Silber 10046055_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
30 x Karabiner in Silber 10046055_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046055_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046055_0
EAN/GTIN:
     4052025460556
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Die Karabiner im Set sind das ideale Zubehör zur Befestigung im Haushalt, Garten oder bei Outdoor-Aktivitäten. Dank des Schnappverschlusses lassen sich die Karabinerhaken leicht anbringen und wieder abnehmen. Nutze die Metall-Karabiner als Schlüsselanhänger am Gürtel, beim Wandern zur Befestigung von Trinkflaschen oder Ausrüstung am Rucksack oder im Garten zur Anbringung von Sonnensegeln, Hängematten o. Ä. Die Schwerlastkarabiner sind aus verzinktem Metall und bieten somit einen starken Halt.

Hinweis: Nicht zum Klettern als Personensicherung geeignet.

Karabiner im 30er Set
- Gesamtmaße: ca. 5 x 2,5 x 0,5 cm
- Traglaste jeweils ca. 100 kg
- Gewicht: je ca. 10 g
- Material: verzinktes Eisen
- Farbe: Silber

Karabinerhaken für vielseitige Nutzung
- Metallkarabiner im 30er Set mit praktischem Schnappverschluss
- Für Outdoor-Aktivitäten wie Camping, Wandern, Radfahren uvm.
- Auch als Schlüsselanhänger, für Hängematten, Sonnensegel etc.
- Robuste Karabiner sind belastbar und sorgen für zuverlässigen Halt
- Rostfreie Karabinerhaken aus verzinktem Eisen für lange Nutzung

Lieferumfang
- 30x Schlüsselkarabiner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.44 kg
Höhe:
5 cm
Länge:
0.5 cm
Breite:
2.5 cm
Weitere Suchbegriffe: karabiner schlüsselanhänger, karabiner, carabiner, carabiner clip, eisen karabiner, eisen karabinerhaken, feuerwehr karabiner, gürtel karabiner, karabiner set, karabinerhaken, karabinerhaken schlüsselanhänger, karabinerhaken set, keychain, kletterhaken, materialkarabiner, metall karabiner, metall karabinerhaken, mini karabiner, mini karabinerhaken, rucksack karabiner, schlüssel anhänger, schlüssel karabinerhaken, schlüsselanhänger karabiner, schlüsselanhänger karabinerhaken, schlüsselbund karabiner, schlüsselkarabiner, schnapphaken, schwerlast karabinerhaken, schwerlastkarabiner, sicherheitskarabiner, 50mm, 5cm, 5mm, eisen, feuerwehr, groß, großer, klein, metall, rostfrei, silber, xxl, karabiner 50mm, karabiner 50x5, karabiner 5mm, karabiner eisen klein, karabiner eisen, karabiner eisen 5x50, karabiner feuerwehr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.