Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Relaxdays Kleiderständer ausziehbar, HBT: 139x135x95 cm, 2 Kleiderstangen, Flur, Herrendiener klappbar, Metall, schwarz
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046100_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046100_0
EAN/GTIN:
     4052025461003
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
Herrendiener
Mit dieser Kleidergarderobe schaffst Du wertvollen Stauraum in Flur, Schlaf- oder Gästezimmer. Jacken, Hemden, Blusen, Kleider und mehr sind mithilfe von Bügeln schnell und übersichtlich an den 2 ausziehbaren Garderobenstangen aufgehängt. Die Klappgarderobe kann je nach Platz in 3 Positionen aufgestellt werden. Mit seinem schlichten, modernen Design aus Metall passt das freistehende Garderobengestell wunderbar in jeden Raum. Bei Nichtgebrauch ist der Kleidungsständer schnell zusammengeklappt.

Kleiderständer im Detail
- Maximalmaße H x B x T: ca. 139 x 135 x 95 cm
- Kleiderstangen (nicht ausgezogen) B x D: ca. 82,5 x 2 cm
- Kleiderstangen je Seite max. ausziehbar bis ca. 31,5 cm
- Max. Traglast je Stange: ca. 10 kg
- Gewicht: ca. 2,5 kg
- Material: Eisen, Kunststoff
- Farbe: Schwarz

Garderobe klappbar
- Komplett geklappt H x B x T: ca. 161 x 82,5 x 11 cm
- Position 1 H x T: ca. 139 x 95 cm
- Position 2 H x T: ca. 146 x 80,5 cm
- Position 3 H x T: ca. 151 x 66 cm

Ausziehbares Kleidergestell aus Metall
- Kleiderablage für Hemden, Blusen, Kleider und mehr
- Kleiderstangen sind auf Wunschlänge ausziehbar
- 3 mögliche Positionen dank Scharnieren zum Einhängen
- Gestell ist frei in Schlafzimmer oder Flur platzierbar
- Offenes, modernes Design für schnelles An- oder Ablegen
- Bei Nichtgebrauch einfach platzsparend zusammenklappbar

Lieferumfang
- 1x Kleiderablage in Einzelteilen
- Mit Anleitung
- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
2.52 kg
Höhe:
139 cm
Länge:
95 cm
Breite:
135 cm
Weitere Suchbegriffe: garderobenstaender schwarz, garderobenständer, ausziehgarderobe, ausziehkleiderstange, cloth hanger stand, cloth rack, clothes hanger stand, clothes rack, clothes rack stand, clothes rail, clothes stand, clothing rack, clothing rail, coat hanger stand, coat rack, coat stand, flur garderobe, garderobe, garderobengestell, garment rack, hemdenständer, herrendiener, klamottenaufhänger, klamottenständer, klamottenstange, klapp kleiderständer, klapp kleiderstange, klappgarderobe, kleiderablage, kleidergarderobe, kleidergestell, kleiderständer, kleiderstange, kleidungsständer, metallgarderobe, standgarderobe, stehgarderobe, stummer diener, wäschestange, ausziehbare kleiderstange, freistehende garderobe, freistehender kleiderständer, gaderobe metall, garderobe eisen, garderobe freistehend, garderobe gästezimmer, garderobe klappbar, garderobe modern, garderobe schlafzimmer, garderobe ständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.