Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
6 x Sprühflasche in Braun - 230 ml 10046155_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046155_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046155_0
EAN/GTIN:
     4052025461553
Suchbegriffe:
Glassprühflasche
Pumpzerstäuberflasche Glas
Zerstäuberflasche Braunglas
Handsprüher

Ob zum Befeuchten der Haare oder Besprühen der Zimmerpflanzen, in vielen Situation nehmen wir einen Wassersprüher zur Hand. Mit diesem 6er Set Wasserzerstäuber erhältst Du einen funktionalen und handlichen Sprüher aus Braunglas. Die Glassprühflasche ist rostfrei und kann mit Wasser, Essigreiniger oder dünnflüssigen Pflegemitteln befüllt werden. Durch Drehen stellst Du den Sprühkopf aus Kunststoff ein: von "Zu" über "Nebel" bis "Strahl".

Sprühflasche Glas im 6er Set
- Maße H x B x T: ca. 18 x 9,5 x 6 cm
- Fassungsvolumen: je ca. 230 ml
- Gewicht: je ca. 180 g
- Material: Glas, Kunststoff
- Farbe: Braun

Nutzungshinweise
- Vor dem erstem Gebrauch mehrmals Pumpen
- Düse vor Gebrauch auf "Nebel" oder "Strahl" drehen
- Flasche zum Sprühen immer aufrecht halten
- Bei Fehlfunktion durch Unterdruck den Sprühkopf auf- und zuschrauben

Nachfüllbare Wassersprühflasche
- Spritzflaschen aus braunem Glas im 6er Set
- Braunglas zum Schutz von lichtempfindlichen Flüssigkeiten
- Wassersprüher aus schwarzem Kunststoff mit verstellbarer Düse
- Handliche Sprühflasche für Kosmetik, Haushalt und Garten
- Geeignet zur Haarpflege oder als Reinigungszubehör, z.B. beim Fensterputz
- Ideale Sprühflasche für Pflanzen zur Pflege und Anzucht

Lieferumfang
- 6x Glas Sprühflasche
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Braun | Schwarz
Gewicht:
0.18 kg
Höhe:
18 cm
Länge:
6 cm
Breite:
9.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Handsprühflasche, Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, handsprüher, sprühflasche, wassersprühflasche, spray bottle, glas sprühflasche, wasser sprühflasche, pflanzenbesprüher, friseur sprühflasche, spritzflasche, wassersprüher, pflanzensprüher, glass spray bottle, glassprühflaschen, zerstäuber, pflanzensprühflasche, zerstäuber sprühflasche, plant spray bottle, spray water bottle, pflanzenbestäuber, pflanzen zerstäuber, feinzerstäuber, sprühflaschen, glas sprühflaschen, pflanzen sprühflasche, spray flasche, water spray, plant sprayer, wasserspritze, haarsprüher flasche, wasser sprayflasche, pflanzen wassersprüher, blumenbestäuber, bestäuber, putzmittel flaschen, putzmittel sprühflasche, blumensprühflasche, hair spray bottle, pumpsprüher, lebensmittel sprühflasche, sprüh flasche, sprüh flaschen, haarsprüher, haar sprühflasche, amber glass bottle, blumenspritze, blumensprüher, braun
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.