Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Fußmatte "Home" in Natur - 60 x 40 cm 10046175_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046175_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046175_0
EAN/GTIN:
     4052025461751
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die originelle Eingangsmatte überzeugt nicht nur durch den freundlichen Schriftzug, sondern auch durch ihre Funktionalität. Die PVC-Beschichtung sorgt für Rutschfestigkeit auf vielen Untergründen, sodass der Fußabtreter immer sicher an seinem Platz bleibt. Die umweltfreundlichen, natürlichen Kokosfasern zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit und Robustheit aus. Sie verleihen dem Schuhabtreter seinen authentischen Look. Mit dieser Kokosmatte zauberst Du deinen Gästen ein Lächeln ins Gesicht.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,4 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Braun, Rot

Schmutzabtreter "Home is where the heart is"
- Sowohl für Deinen Innen- als auch Außenbereich geeignet
- Aus widerstandsfähigen und natürlichen Kokosfasern hergestellt
- Perfekt als Willkommensgeschenk für die Wohnung geeignet
- Kreatives Dekorationselement durch einladenden Schriftzug
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Dreck von den Schuhen einfach an Haustürmatte abstreifen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelbraun | Rot
Gewicht:
1.48 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten rot, fußbodenmatte, türmatten kokos, abstreicher, abtreter, außen fußabtreter, außen fußmatte, außenfußmatte, außenmatte, eingangsmatte, eingangsteppich, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fussmatten, garten fussmatte, haustür fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos fußmatte, kokosmatten, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor fußmatte, outdoor schmutzfangmatte, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, spruch fußmatte, türabstreifer, türfußmatte, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, 40x60, außen, beige, draußen, garten, drinnen, kokos, kokosfaser, naturfaser, rutschfest, fußabstreifer außen, fußabstreifer für außen, fussabtreter innenbereich, fussabtreter kokos, fußmatte 40x60
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.