Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Fußmatte "Retro" in Bunt - (B)60 x (T)40 cm 10046177_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046177_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046177_0
EAN/GTIN:
     4052025461775
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die originelle Fußmatte überzeugt nicht nur durch das tolle Retro-Motiv, sondern auch durch ihre Funktionalität. Die PVC-Beschichtung sorgt für Rutschfestigkeit auf vielen Untergründen, sodass der Schmutzfang immer sicher an seinem Platz bleibt. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Fußmatte langlebig und robust und kann sowohl innen als auch außen verwendet werden. Mit dieser Kokosmatte heißt Du Deine Gäste herzlich bei Dir willkommen.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail

- Maße H x B x T: ca. 2 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Rot, Blau, Schwarz

Rutschfester Schmutzabtreter für zu Hause
- Sowohl für Deinen Innen- als auch Außenbereich geeignet
- Grafisches Retro-Design als dekorativer Blickfang zu Hause
- Aus widerstandsfähiger und natürlicher Kokosfaser hergestellt
- Perfekt als Willkommensgeschenk für die Wohnung geeignet
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Dreck von den Schuhen einfach am Schmutzfang abstreifen

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Dunkelgrün | Rot
Gewicht:
1.45 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatten rot außen, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, abstreicher, abtreter, außen fußabstreifer, außen fußabtreter, außen fußmatte, außenmatte, dirt trapper, door mat, eingangsmatte, eingangsteppich, floor mat, flurmatte, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, fussmatten, garten fussmatte, haustür fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos fußmatte, kokosmatte, kokosteppich, motivfußmatte, retro fußmatte, outdoor fußmatte, outdoor mat, outdoor schmutzfangmatte, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, tuermatte, türabstreifer, türfußmatte, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, 40x60, außen, draußen, garten, drinnen, kokos, kokosfaser, naturfaser, retro, rutschfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.