Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Fußmatte "Home" in Bunt - 60 x 40 cm 10046185_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046185_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046185_0
EAN/GTIN:
     4052025461850
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Die originelle Fußmatte bringt Deine Gäste schon beim Betreten Deiner Wohnung in gute Stimmung. Das florale Design mit einladendem Home-Schriftzug macht dabei im Innen- und Außenbereich eine tolle Figur. Die natürlichen Kokosfasern überzeugen mit wetterfesten Eigenschaften und zeichnen sich durch Langlebigkeit sowie Robustheit aus. Dank der PVC-Beschichtung ist für Rutschfestigkeit auf vielen Untergründen gesorgt, sodass die Schmutzfangmatte immer sicher an ihrem Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturprodukt, weshalb es in Struktur und Farbe der Fasern zu leichten Abweichungen kommen kann.

Fußmatte Kokos im Detail

- Maße H x B x T: ca. 2 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,6 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Bunt

Rutschfester Schuhabtreter mit Schriftzug
- Sowohl für Deinen Innen- als auch Außenbereich geeignet
- Aus widerstandsfähiger und natürlicher Kokosfaser hergestellt
- Perfekt als Willkommensgeschenk für die Wohnung geeignet
- Stimmig gestaltetes Blumen-Motiv mit bunter Home-Aufschrift
- Abtreter bleibt dank PVC-Beschichtung sicher an seinem Platz

Lieferumfang
- 1x Fußmatte
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Rot | Blau
Gewicht:
1.51 kg
Höhe:
2 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, schmutzfangmatte - 60 x 40 cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, fußmatte, abtreter, welcome fußmatte, door mat, eingangsmatte, floor mat, flurmatte, fußabstreifer, fußabtreter, kokos fußmatte, kokosmatte, kokosteppich, schmutzmatte, schmutzfangmatte, schuhabtreter, schuhmatte, türmatte, türvorleger, fußabstreifer außen, fußabstreifer für außen, fussabtreter innenbereich, fussabtreter kokos, fußmatte 40x60, fußmatte außen, fussmatte aussen kokos, fussmatte aussen kokosmatte, fussmatte aussenbereich, fussmatte innen kokos, fußmatte kokos, fußmatte naturfaser, fussmatten für den aussenbereich, kokos fussmatte, kokos fussmatte aussen, kokosfussmatten 40 x 60, kokosmatte fußmatte, kokosmatte fußmatte außen, matte fußabtreter, rutschfeste fußmatte, teppich naturfaser, türmatte außen, türmatte kokos, 40x60, außen, draußen, garten, innen, kokos, kokosfaser, naturfaser, rutschfest, welcome
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.