Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Fußmatte "Weltkarte" in Natur/ Schwarz - 60 x 40 cm 10046226_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046226_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046226_0
EAN/GTIN:
     4052025462260
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Diese dekorative Haustürmatte mit Weltkarten-Aufdruck passt garantiert in jeden Eingangsbereich. Durch die natürlichen Kokosfasern ist die Türmatte robust und wetterfest und kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden. So eignet sie sich nicht nur für die Wohnungstür, sondern kann auch wunderbar am Hauseingang oder auf der Terrasse platziert werden. Die Unterseite der Schmutzfangmatte besteht aus rutschfestem PVC, sodass der Schuhabtreter an seinem angestammten Platz bleibt.

Hinweis: Kokos ist ein Naturmaterial und kann in Struktur und Farbe der Faser leicht variieren.

Fußmatte Kokos im Detail
- Maße H x B x T: ca. 1,5 x 60 x 40 cm
- Gewicht: ca. 1,5 kg
- Material: Kokosfaser, PVC
- Farbe: Natur, Schwarz

Rutschfester Schmutzabtreter für zu Hause
- Schmutzfänger für innen und außen geeignet
- Kokosmatte hält Schmutz von Innenräumen fern
- Langlebige Kokosfaser ist robust und wasserfest
- Fußabtreter mit Anti-Rutsch-Beschichtung aus PVC
- Dekoratives Design mit Weltkarten-Aufdruck

Lieferumfang
- 1x Kokosfußmatte
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
1.46 kg
Höhe:
1.5 cm
Länge:
40 cm
Breite:
60 cm
Weitere Suchbegriffe: Türmatten, eingangsmatte kokos, fußbodenmatte, fußbodenmatte schwarz, abstreicher, abtreter, außen fußabtreter, außen fußmatte, außenfußmatte, außenmatte, dirt trapper, doormat, eingangsmatte, eingangsteppich, floor mat, foot mat, fußabstreicher, fußabstreifer, fußabtreter, fußmatte, haustürmatte, haustürteppich, kokos fußmatte, kokosmatten, kokosteppich, motivfußmatte, outdoor fußmatte, outdoor mat, sauberlaufmatte, schmutzabtreter, schmutzfang, schmutzfänger, schmutzfangläufer, schmutzfangmatte, schmutzmatte, schmutzteppich, schuhabstreicher, schuhabstreifer, schuhabtreter, schuhmatte, schuhteppich, shoe mat, türabstreifer, türabtreter, türfußmatte, türmatte, türteppich, türvorleger, vorleger, willkommensmatte, 40x60, 60x40, außen, außenbereich, balkon, draußen, drinnen, eingang, flur, garten, haustür, innen, innenbereich, kokos, kokosfaser, natur, outdoor, regenfest, rutschfest, schwarz, terrasse, weltkarte, wetterfest
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.