Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
4 x Schubladentrenner in Schwarz 10046307_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046307_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046307_0
EAN/GTIN:
     4052025463076
Suchbegriffe:
bamboo drawer dividers
bambus abtrennung
besteck trenner
drawer dividers
Chaotische Schubladen gehören mit dieser Schubladentrennung der Vergangenheit an. Dank Sprungfedern passt sich der Schubladenorganizer an die Größe Deiner Schublade an, während die Gummierung an den Seiten das Verrutschen verhindert und für einen sicheren Halt sorgt. So schaffst Du einfach Ordnung in der Besteck-, Schreibtisch- oder Kommodenschublade. Ordne die einzelnen Teile einfach entsprechend Deiner Bedürfnisse in der Schublade an.

Schubladenordnungssystem im Detail
- Maße Schubladenabtrennung H x T: ca. 6 x 1,5 cm
- Längenverstellbar von ca. 46 bis 56 cm
- Gewicht: je ca. 300 g
- Material: Bambus, Silikon
- Farbe: Schwarz

Praktischer Schubladentrenner für Küche, Büro und Co.
- Sorgt für Ordnung und Überblick in Schubladen
- Ordnungssystem angepasst an Deine Bedürfnisse
- Anordnung einfach und schnell veränderbar
- Optimal für Küchenutensilien, Bürobedarf uvm.
- Praktisches 4er Set aus schwarzem Bambus

Lieferumfang
- 4x verstellbarer Ladentrenner
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.08 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
1.5 cm
Breite:
56 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.