Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
10tlg. Schubladentrenner in Natur 10046309_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046309_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046309_0
EAN/GTIN:
     4052025463090
Suchbegriffe:
bamboo drawer dividers
bambus abtrennung
besteck trenner
drawer dividers
Chaotische Schubladen gehören mit dieser Schubladentrennung der Vergangenheit an. Dank Sprungfedern passt sich der Schubladenorganizer an die Größe Deiner Schublade an, während die Gummierung an den Seiten das Verrutschen verhindert und für einen sicheren Halt sorgt. So schaffst Du einfach Ordnung in der Besteck-, Schreibtisch- oder Kommodenschublade. Ordne die einzelnen Teile einfach entsprechend Deiner Bedürfnisse in der Schublade an.

Schubladenordnungssystem im Detail
- Maße größenverstellbarer Einsätze H x B x T: ca. 6 x 43,5-56,5 x 2 cm, ca. 350 g
- Maße Verbindungseinsätze H x B x T: ca. 6 x 12,5 x 1 cm, ca. 60 g
- Material: Bambus, Silikon
- Farbe: Natur, Schwarz

Praktischer Schubladentrenner für Küche, Büro und Co.
- Sorgt für Ordnung und Überblick in Schubladen
- Ordnungssystem angepasst an Deine Bedürfnisse
- Anordnung einfach und schnell veränderbar
- Verbindungseinsätze für feinere Unterteilung
- Optimal für Küchenutensilien, Bürobedarf uvm.
- Praktisches 10-teiliges Set aus natürlichem Bambus

Lieferumfang
- 6x verstellbarer Ladentrenner
- 4x Verbindungsteil
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Schwarz
Gewicht:
2.37 kg
Höhe:
6 cm
Länge:
2 cm
Breite:
56.5 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.