Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
3 x Grillzange in Bunt - 40 cm 10046529_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046529_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046529_0
EAN/GTIN:
     4052025465292
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Diese praktischen Kochzangen sind ein echtes Must-have für Grillfans. Die Bratenzangen aus hitzebeständigem Edelstahl eignen sich bestens zum Auflegen, Wenden und Aufnehmen von Bratwürsten und Steaks. Die gebogenen, gewellten Greifflächen garantieren dabei einen sicheren Halt des Grillguts und die Länge der Steakzangen sorgt für einen ausreichenden Abstand zum heißen Grillrost. Dank der rutschfest gummierten Griffe liegen die Wendezangen gut in der Hand.

Hinweis: Reinige die Edelstahlzangen zur Schonung des Griffes per Hand.

Grillzange 3er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 40 x 19 x 4 cm
- Gewicht: je ca. 200 g
- Material: Edelstahl, Vinyl
- Farbe: Silber, Schwarz, Rot, Petrolblau

Wurstzangen aus Edelstahl
- Zum bequemen Wenden von Steaks, Würstchen und anderem Grillgut
- Auch zum Servieren und Portionieren von Salat, Pasta und mehr
- Lange Bratzange für idealen Sicherheitsabstand zum Grillrost
- Griff mit rutschfester Gummierung liegt gut in der Hand
- Geriffelte, konkav geformte Greifflächen für sicheren Halt
- Servierzangen lassen sich platzsparend am Griff aufhängen

Lieferumfang
- 3x Würstchenzange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Rot | Schwarz
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
40 cm
Länge:
4 cm
Breite:
19 cm
Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), grillzange edelstahl, grillzange, barbecue tongs, barbeque zange, bbq tongs, bbq zange, brat zange, bratenzange, bratwurstzange, bratzange, brötchenzange, brotzange, cooking tongs, edelstahl zange, fleisch zange, fleischwender, fleischzange, grill tongs, grill zange, grill zangen, grillbesteck, grillzangen, grillzangen set, kitchen tongs, koch zange, kochzange, küchen zange, küchenzange, küchenzangen, mehrzweckzange, pfannenzange, salatzange, servierzange, steakwender, steakzange, tongs, wendezange, würstchenzange, wurstzange, 3er set, 40 cm, aus edelstahl, braten, camping, edelstahl, essen, für gasgrill, groß, gummiert, hitzebeständig, hochwertig, kochen, küche, lang, metall, profi, rutschfest, set, würstchen, zange küche, edelstahl grillzange, zange kochen, zange braten, kochen zange, zange pfanne, grillzange lang, grillzange für gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.