Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
3-tlg. Grillzangen-Set in Silber 10046535_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046535_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046535_0
EAN/GTIN:
     4052025465353
Suchbegriffe:
Grill-Zange
Grillzange
Gurken-Zange
Gurkenzange
Diese praktischen Kochzangen sind ein echtes Must-have für Grillfans. Die Bratenzangen aus hitzebeständigem Edelstahl eignen sich bestens zum Auflegen, Wenden und Aufnehmen von Bratwürsten und Steaks. Die scherenförmigen Zangen mit eckigen Greifflächen garantieren dabei einen sicheren Halt des Grillguts und die Länge der Steakzangen sorgt für einen ausreichenden Abstand zum heißen Grillrost. Dank des 3er Sets hast Du immer die Küchenzange in der richtigen Größe zur Hand.

Grillzange 3er Set im Detail
- Kleine Zange H x B x T: ca. 24 x 8,5 x 4,5 cm / ca. 110 g
- Mittlere Zange H x B x T: ca. 30 x 9 x 4,5 cm / ca. 120 g
- Große Zange H x B x T: ca. 38 x 8 x 4,5 cm / ca. 140 g
- Material: Edelstahl
- Farbe: Silber

Wurstzangen aus Edelstahl in 3 Größen
- Zum bequemen Wenden von Steaks, Würstchen und anderem Grillgut
- Auch zum Servieren und Portionieren von Gebäck und mehr
- Lange Bratzange für idealen Sicherheitsabstand zum Grillrost
- Die scherenförmigen Zangen liegen gut in der Hand
- Rechteckige Greifflächen sorgen für einen sicheren Halt
- Servierzangen lassen sich platzsparend am Griff aufhängen
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 3x Würstchenzange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Gewicht:
0.365 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, grillzange edelstahl, grill zange, relaxdays grillzange, barbecue zange, barbecue tongs, barbeque zange, bbq tongs, bbq zange, bratenzange, bratwurstzange, bratzange, brötchenzange, brotzange, camping grillzange, cooking tongs, edelstahl grillzange, edelstahl zange, fleischwender, fleischzange, gebäckzange, grill tongs, grillbesteck, grillzange, grillzangen set, kitchen tongs, kochzange, küchenzange, mehrzweckzange, mini grillzange, pfannenzange, profi grillzange, salatzange, scherenzange, servierzange, steakwender, steakzange, tongs, wendezange, würstchenzange, wurstzange, 24 cm, 30 cm, 38 cm, 3er set, 40 cm, 40cm, aus edelstahl, bbq, camping, edelstahl, extra lang, für gasgrill, für kohle, hitzebeständig, hochwertig, klein, kochen, küche, lang, metall, pfanne, profi, spülmaschinenfest, v-tong, würstchen, xxl, bratwurstzange edelstahl, bratzange edelstahl, fleischzange edelstahl, gebäckzange edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.