Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
2-tlg. Drehteller in Weiß/ Grau 10046711_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046711_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046711_0
EAN/GTIN:
     4052025467111
Suchbegriffe:
badorganizer
drehboxen
drehorganizer
drehplatte

Ob als Gewürzregal auf dem Küchentresen oder als Drehscheibe für Saucen im Kühlschrank, mit diesem 2-teiligenen Drehtellerorganizer-Set hast Du all Deine Lebensmittel platzsparend verstaut und dennoch immer griffbereit. Die Multifunktionsdrehtabletts aus robustem Kunststoff eignen sich nicht nur für die Küchenorganisation, sondern bringen auch im Vorratsschrank oder im Badezimmer mehr Übersichtlichkeit. Nutze die drehbaren Küchenrondelle gerne auch als Kosmetikrondell oder Putzmittel-Organizer.

Drehteller im Detail
- Große Drehscheibe Maße H x D: ca. 3,5 x 30 cm / ca. 450 g
- Innenmaße H x D: ca. 2,5 x 28 cm
- Kleine Drehscheibe Maße H x D: ca. 3 x 25 cm / ca. 200 g
- Innenmaße H x D: 1 x 22,5 cm
- Traglast: je max. 2 kg
- Material: Kunststoff
- Farbe: Weiß, Grau

Geniale Küchenschrank Organizer mit Drehfunktion
- Für mehr Ordnung in Kühlschrank, Küchenschrank und Vorratsschrank
- 2 verschiedene Größen zur Aufbewahrung von Saucen, Öl, Gewürzen uvm.
- Leichtläufig drehbar für schnellen und einfachen Zugriff auf Inhalte
- Vielseitige Drehplatte auch für den Esstisch oder Küchentresen geeignet
- Multifunktionell nutzbar für Medikamente, Kosmetika, Putzmittel etc.
- Anti-Rutsch-Gummierung sorgt für sicheren Halt auf den Drehscheiben

Lieferumfang
- 2x Kühlschrank Drehteller
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Gewicht:
0.65 kg
Höhe:
3.5 cm
Länge:
30 cm
Breite:
30 cm
Weitere Suchbegriffe: drehscheibe, drehtablett, drehteller, fridge organizer, gewürz organizer, gewürzregal, kitchen organizer, kosmetikrondell, küchen organisation, küchen rondell, küchenkarusell, küchenorganizer, küchenschrank ordnungssystem, küchenschrankorganizer, kühlschrank drehplatte, kühlschrank drehteller, kühlschrank karussell, kühlschrank organizer, kühlschrank rondell, kühlschrankdrehorganizer, kühlschrankordnungssystem, kühlschrank-organizer, kühlschrankrondelle, lazy susan, multifunktionsdrehtablett, organizer, pantryorganizer, plastik drehteller, putzmittelorganizer, rondell organizer, rotating shelf, rotatingorganizer, spice organizer, spice rack, vorratsschrank organizer, 2, 30 cm, 30cm, bad, drehbar, für gewürze, gewürze, küche, küchenschrank, kühlschrank, kunststoff, rund, set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.