Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
2x Grillzange in Silber/ Schwarz 10046742_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046742_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046742_0
EAN/GTIN:
     4052025467425
Suchbegriffe:
Grill-Besteck
Grillbesteck
Grill-Zange
Grillzange
Diese praktischen Kochzangen sind ein echtes Must-have für Grillfans. Die Bratenzangen aus hitzebeständigem Edelstahl eignen sich bestens zum Auflegen, Wenden und Aufnehmen von Bratwürsten und Steaks. Die scherenförmigen Zangen mit eckigen Greifflächen garantieren dabei einen sicheren Halt des Grillguts und die Länge der Steakzangen sorgt für einen ausreichenden Abstand zum heißen Grillrost. Dank der rutschfest gummierten Griffe liegen die Wendezangen gut in der Hand.

Grillzange 2er Set im Detail
- Maße H x B x T: ca. 33 x 9 x 4,5 cm
- Gewicht: je ca. 140 g
- Material: Edelstahl, Vinyl
- Farbe: Silber, Schwarz

Wurstzangen aus Edelstahl
- Zum bequemen Wenden von Steaks, Würstchen und anderem Grillgut
- Auch zum Servieren und Portionieren von Gebäck und mehr
- Lange Bratzange für idealen Sicherheitsabstand zum Grillrost
- Griff mit rutschfester Gummierung liegt gut in der Hand
- Rechteckige Greifflächen sorgen für einen sicheren Halt
- Scherenzangen lassen sich platzsparend am Griff aufhängen
- Einfache Reinigung in der Spülmaschine

Lieferumfang
- 2x Würstchenzange
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber | Schwarz
Gewicht:
0.28 kg
Höhe:
33 cm
Länge:
4.5 cm
Breite:
9 cm
Weitere Suchbegriffe: Gurken-Zange, Gurkenzange, Wurst-Zange, Wurstzange, Würstchen-Zange, Würstchenzange, Allzweck-Zange, Allzweckzange, Greifzange (Gastronomie), Küchen-Zange, Küchenzange, Mehrzweckzange, Universalzange (Gastronomie), grillzange edelstahl, grillzange, barbecue zange, barbecue tongs, barbeque zange, bbq tongs, bbq zange, bratenzange, bratwurstzange, bratzange, brötchenzange, brotzange, camping grillzange, cooking tongs, edelstahl grillzange, edelstahl zange, fleischwender, fleischzange, gebäckzange, grill tongs, grillbesteck, grillzangen set, kitchen tongs, kochzange, küchenzange, mehrzweckzange, pfannenzange, profi grillzange, salatzange, scherenzange, servierzange, steakwender, steakzange, tongs, wendezange, würstchenzange, wurstzange, 2er set, 30 cm, 33 cm, 30cm, aus edelstahl, bbq, camping, edelstahl, für gasgrill, für kohle, gummiert, hitzebeständig, hochwertig, klein, kochen, küche, lang, metall, pfanne, profi, rutschfest, spülmaschinenfest, v-tong, würstchen, bratwurstzange edelstahl, bratzange edelstahl, fleischzange edelstahl, gebäckzange edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.