Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
4 x Mehrfach-Hosenbügel in Silber/ Weiß 10046777_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046777_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046777_0
EAN/GTIN:
     4052025467777
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
steg hosenbügel
Mit diesen Hosenbügeln im 4er Set schaffst Du Ordnung und sorgst für Einheitlichkeit im Kleiderschrank. Die Kleiderbügel sorgen dank rutschfester Gummi-Schicht dafür, dass Deine Kleidung nicht herunterfällt. Auf den 5 Stangen können Hosen, Tücher oder Röcke faltenfrei aufgehängt werden. Dabei sparst Du mit den Mehrfachbügeln jede Menge Platz. Das clevere S-Design der Bügel lässt ausreichend Stauraum für die neusten Teile. Die praktischen Multibügel überzeugen mit ihrem Material- und Farbmix.

Mehrfach Hosenbügel 4er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 38 x 32,5 x 1 cm
- Hosensteg Breite: je ca. 25,5 cm
- Abstand zwischen Stegen: ca. 4,5 cm
- Traglast: ca. 5 kg je Bügel
- Gewicht: ca. 220 g je Bügel
- Material: Edelstahl, Gummi
- Farbe: Silber, Weiß

Antirutsch-Bügel für Deinen Kleiderschrank
- Praktisches 4er Set für einheitliche Optik im Schrank
- Platzsparendes Design durch schmale Bauweise in S-Form
- Geriffelte Beschichtung gegen Verrutschen oder Herunterfallen
- 5 breite Hosenstege sind ideal für faltenfreies Aufhängen
- Schlichte Bügel im gelungenen Farb- und Materialmix

Lieferumfang
- 4x Multibügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Silber
Gewicht:
0.22 kg
Höhe:
38 cm
Länge:
1 cm
Breite:
32.5 cm
Weitere Suchbegriffe: hosenbügel, antirutsch bügel, antirutsch kleiderbügel, bügel, cloth hanger, clothes hanger, felt hangers, hangers, hosen aufhänger, hosen bügelhalter, hosen halterung, hosen hänger, hosen kleiderbügel, hosenaufhänger, hosenaufhängung, hosenhalter, hosenkleiderbügel, hosenständer, jeans hanger, jeans kleiderbügel, klamotten hänger, kleiderbügel, mehrfach hosenbügel, mehrfach kleiderbügel, mehrfachhosenkleiderbügel, metall hosenbügel, metall kleiderbügel, multi hosenbügel, multibügel, multifunktions kleiderbügel, pant rack hanger, pants hanger, platzspar kleiderbügel, platzsparbügel, raumspar hosenbügel, raumsparbügel, slack hangers, 40cm, clothes, edelstahl, für hosen, für kleiderschrank, für kleidung, für schrank, gummiert, hosen aufhängen, jeans, mehrfach, metall, platzsparend, rutschfest, schmal, set, s-form, weiß, hosenbügel platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.