Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Relaxdays Kleiderbügel, 5er Set, Holz, klappbare Bügel, kragenschonend, B: 44 cm, stabile Holzkleiderbügel, natur/weiß
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046802_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046802_0
EAN/GTIN:
     4052025468026
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel holz weiß
holzkleiderbügel weiß
Dieses Kleiderbügel-Set aus natürlichem Holz eignet sich ideal zum Aufhängen von empfindlicher Kleidung aus zarten Stoffen. Der Holzkleiderbügel wird einfach zusammengeklappt, in das Kleidungsstück gesteckt und wieder geöffnet. Auf diese Weise wird ein Ausleiern oder Reißen von engen Halsausschnitten vermieden. Zudem können Hemden, Blusen oder Shirts auch bequem wieder vom Kleiderbügel genommen werden – einfach den weißen Haken nach unten ziehen, sodass die Arme des Bügels nach unten fallen.

Kleiderbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 15,5 x 44 x 4 cm
- Traglast: je max. 5 kg
- Gewicht: je ca. 150 g
- Material: Lotusholz, Aluminium
- Farbe: Natur, Weiß

Klappbare Bügel im 5er Set
- Zum Aufhängen von Oberteilen, Kleidern und Jacken
- Zusammenklappen, in Kleidungsstück stecken und öffnen
- Ideal für enge Halsausschnitte - Kein Zerren oder Ausleiern
- Klappbügel schonen den Kragen von empfindlicher Kleidung
- Blusenbügel aus Holz für natürlichen Look im Kleiderschrank
- Hemdenbügel dank Klappfunktion auch platzsparend verstaubar

Lieferumfang
- 5x Holzbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Hellbraun | Weiß
Gewicht:
0.15 kg
Höhe:
15.5 cm
Länge:
4 cm
Breite:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel buche, kleiderbügel, relaxdays kleiderbügel, blusenbügel, bügel, bügel set, cloth hanger, clothes hanger, coat hanger, garderobenbügel, hangers, hemdbügel, hemdenbügel, holz kleiderbügel, holzbügel, jackenbügel, klapp kleiderbügel, klappbügel, kledinghangers, kleiderbügel set, shirtbügel, wäschebügel, kleideebuegel, kleiderbpgel, kleiderbuegel, kleiderbüge, kleiderbugel, kleidernügel, köeiderbuegel, köeiderbüel, köeiderbügel, aufhänger für kleidung, bügel holz, hangers clothes, hemden kleiderbügel, holzbügel natur, holzkleiderbügel natur, klappbare kleiderbügel, kleiderbuegel holz, kleiderbügel aus holz, kleiderbügel faltbar, kleiderbügel für jacken, kleiderbügel garderobe, kleiderbügel hemden, kleiderbügel holz, kleiderbügel holz natur, kleiderbügel jacke, kleiderbügel klappbar, kleiderbügel kleider, kleiderbügel stabil, kleiderbügel zusammenklappbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.