Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Relaxdays Mehrfach Hosenbügel, 5er Set, 3 Stangen, rutschfest, platzsparende Multibügel, Metall & Holz, schwarz/natur
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046803_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046803_0
EAN/GTIN:
     4052025468033
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mit diesen Hosenbügeln im Set schaffst Du Ordnung und sorgst für Einheitlichkeit im Kleiderschrank. Die Kleiderbügel sorgen dank rutschfester Schaumstoff-Schicht dafür, dass Deine Kleidung nicht herunterfällt. Auf den 3 Stangen können Hosen, Tücher oder Röcke faltenfrei aufgehängt werden. Dabei sparst Du mit den Mehrfachbügeln jede Menge Platz. Das schmale Design der Bügel lässt ausreichend Stauraum für die neusten Teile. Die praktischen Multibügel überzeugen mit ihrem Mix aus Metall und Holz.

Mehrfach-Hosenbügel 5er Set im Detail
- Größe H x B x T: ca. 33,5 x 39 x 2,5 cm
- Hosensteg Breite: je ca. 32,5 cm
- Abstand zwischen Stegen: ca. 6 cm
- Traglast: je ca. 5 kg
- Gewicht: je ca. 330 g
- Material: Aluminium, Birkenholz, EVA-Schaumstoff
- Farbe: Schwarz, Natur, Silber

Antirutsch-Bügel für Deinen Kleiderschrank
- Praktisches 5er Set für einheitliche Optik im Schrank
- Platzsparendes Design durch schmale Bauweise
- Schaumstoff-Beschichtung gegen Verrutschen oder Herunterfallen
- 3 breite Hosenstege sind ideal für faltenfreies Aufhängen
- Schlichte Metall-Kleiderbügel mit Schiene aus Birkenholz

Lieferumfang
- 5x Multibügel
- Mit Anleitung und Montagematerial
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Silber | Hellbraun
Gewicht:
0.33 kg
Höhe:
33.5 cm
Länge:
2.5 cm
Breite:
39 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel holz schwarz, holzkleiderbügel buche, holzkleiderbügel schwarz, mehrfach hosenbügel, Relaxdays mehrfach hosenbügel, antirutsch bügel, antirutsch kleiderbügel, bügel, cloth hanger, clothes hanger, hangers, hosen bügelhalter, hosen halterung, hosen hänger, hosen kleiderbügel, hosenaufhänger, hosenaufhängung, hosenbügel, hosenhalter, hosenkleiderbügel, hosenständer, jeans hanger, jeans kleiderbügel, klamotten hänger, kleiderbügel, mehrfach kleiderbügel, mehrfachbügel, mehrfachhosenkleiderbügel, metall hosenbügel, metall kleiderbügel, multi hosenbügel, multibügel, multifunktions kleiderbügel, pant rack hanger, pants hanger, platzspar kleiderbügel, platzsparbügel, raumspar hosenbügel, raumsparbügel, slack hangers, hosenbügel platzsparend, aufhänger für kleidung, bügel für hosen, bügel hose, bügel hosen, hangers clothes, hosen aufhängen platzsparend, hosen aufhänger für schrank, hosen bügelhalter platzsparend, hosen kleiderbügel platzsparend, hosenbügel holz, hosenbügel mehrfach, hosenbügel mehrfach platzsparend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.