Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Relaxdays Kleiderbügel, 10er Set, Weizenstroh, Kunststoff, nachhaltig, Bügel platzsparend, Hosensteg, Einkerbungen, rosa
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046804_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046804_0
EAN/GTIN:
     4052025468040
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Holzkleiderbügel
Mit dem Bügel-Set sorgst Du für eine einheitliche Optik in Deinem Kleiderschrank. Die Bügel eignen sich zum Aufhängen von Oberteilen, Kleidern sowie Jacken und verfügen zudem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Röcke und Trägertops. Dank ihres schmalen Designs sind die Blusenbügel äußerst platzsparend, wodurch Du den Platz im Schrank optimal ausnutzt. Die Hemdenbügel bestehen aus Weizenstroh und Kunststoff, was sie zu einer nachhaltigen Alternative zu herkömmlichen Kunststoffbügeln macht.

Kleiderbügel im Detail
- Maße H x B x T: ca. 21 x 41,5 x 0,6 cm
- Traglast: je max. 4 kg
- Gewicht: je ca. 60 g
- Material: Weizenstroh, Kunststoff, Eisen
- Farbe: Rosa

Rosa Shirtbügel im 10er Set
- Zum Aufhängen von Oberteilen, Kleidern und Jacken
- 10er Set für eine einheitliche Optik im Kleiderschrank
- Nachhaltige Bügel aus Weizenstroh und Kunststoff
- Geriffelte Oberfläche sorgt für rutschfesten Halt
- 2 Einkerbungen für Röcke und Trägertops
- Steg zum faltenfreien Aufhängen von Hosen
- Schmales Design für optimale Raumnutzung im Schrank

Lieferumfang
- 10x Jackenbügel
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Rosa | Silber
Gewicht:
0.06 kg
Höhe:
21 cm
Länge:
0.6 cm
Breite:
41.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Kleiderbügel, kleiderbügel kunststoff 10 stück, holzkleiderbügel 10stück, kleiderbügel, relaxdays kleiderbügel, blusenbügel, bügel, bügel set, cloth hanger, clothes hanger, coat hanger, garderobenbügel, hangers, hemd bügel, hemdenbügel, jackenbügel, kledinghangers, kleiderbügel set, kunststoff kleiderbügel, kunststoffbügel, plastik kleiderbügel, plastikbügel, shirtbügel, wäschebügel, kleideebuegel, kleiderbüge, kleiderbugel, kleidernügel, köeiderbuegel, köeiderbüel, köeiderbügel, aufhänger für kleidung, bügel pink, bügel plastik, bügel rosa, dünne bügel, dünne kleiderbügel platzsparend, hangers clothes, hemdenbügel kunststoff, kleiderbügel 10 stück, kleiderbügel 40 cm breit, kleiderbügel antirutsch, kleiderbügel aus kunststoff, kleiderbügel drehbarer haken, kleiderbügel dünn, kleiderbügel garderobe, kleiderbügel kaufen, kleiderbügel kunststoff, kleiderbügel kunststoff rosa, kleiderbügel kunststoff stabil, kleiderbügel pink, kleiderbügel pink plastik, kleiderbügel plastik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.