Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)43,5 x (H)85 x (T)20 cm 10046876_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046876_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046876_0
EAN/GTIN:
     4052025468767
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Mit diesem Handtuchhalter hast Du nicht nur eine praktische Aufhängmöglichkeit für Deine Handtücher, sondern auch ein stilvolles Möbelstück, das Dein Badezimmer aufwertet. Das geknickte Design wirkt modern und ist ein echter Hingucker. Verabschiede Dich von feuchten und unordentlichen Handtüchern, denn dank der versetzten Stangen entsteht eine gute Luftzirkulation, wodurch Deine Sachen schneller trocknen. Der beschwerte Standfuß sorgt für einen sicheren, stabilen Halt.

Duschtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 85 x 43,5 x 20 cm
- Nutzbare Stangenbreite: ca. 36,5 cm
- Gewicht: ca. 3,2 kg
- Material: Stahl, MDF
- Farbe: Schwarz

Dekorativer Badehandtuchständer mit geknicktem Design
- Versetzte Metallstangen in 2 Höhen sorgen für schnelles Trocknen 
- Ideal zum Aufhängen von Hand- und Duschtüchern, Kleidung uvm.
- Modernes, stillvolles Badeaccessoire aus robustem Stahl und MDF
- Der beschwerte Standfuß sorgt für einen sicheren, stabilen Stand
- Montage des freistehenden Handtuchhalters ganz ohne Bohren

Lieferumfang
- 1x Handtuchständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial

- Dekoartikel sind im Lieferumfang nicht enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
3.23 kg
Höhe:
85 cm
Länge:
20 cm
Breite:
43.5 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchstange schwarz, badetuchhalter, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuch halter, badetuch ständer, badhandtuchhalter, badhandtuchständer, duschhandtuchhalter, duschtuch halter, duschtuch ständer, handtuchbutler, handtuchhalter, handtuchständer, standhandtuchhalter, bad handtuchhalter stehend, badezimmer handtuchhalter, freistehender handtuchhalter, handtuchhalter 2 stangen, handtuchhalter bad metall, handtuchhalter bad stehend, handtuchhalter holz, handtuchhalter freistehend metall, handtuchständer für bad, handtuchhalter fürs bad, handtuchhalter stehend 2 stangen, handtuchständer 2 stangen, handtuchständer bad, handtuchständer metall, handtuchständer freistehend metall, handtuchständer mit 2 stangen, stehender handtuchhalter, 2 stangen, freistehend, badezimmer, design, für handtücher, holz, mit 2 handtuchstangen, modern, schwarz, stahl, stehend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.