Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
10 x Türschild "Besetzt Frei" in Grau 10046946_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10046946_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10046946_0
EAN/GTIN:
     4052025469467
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
Gehe unangenehmen Situationen aus dem Weg, indem Du mithilfe dieser Türschilder den Raumstatus eindeutig anzeigst. Die Toilettenschilder aus Filz verfügen über eine Seite mit "Frei"-Aufschrift und grünem Häkchen und eine Seite mit "Besetzt"-Aufschrift und rotem X. Somit wird schnell klar, ob Toilette, Umkleide oder Meetingraum besetzt sind, oder ob Du problemlos eintreten kannst. Die Türanhänger werden dazu an die Türklinke gehängt und können dank beidseitigem Druck jederzeit gewendet werden.

Türschild Besetzt Frei 10er Set im Detail
- Gesamtmaße H x B x T: ca. 27 x 8 x 0,2 cm
- Durchmesser Loch: ca. 4 cm
- Gewicht: ca. 7 g je Schild
- Material: Filz
- Farben: Grau, Rot, Grün

Wendeschild aus Filz für die Tür
- Im praktischen 10er Set zur vielseitigen Nutzung
- Für Meetingräume, Umkleiden, WC uvm. verwendbar
- Mit dem Loch einfach an die Klinke hängen
- Farben Rot & Grün signalisieren den Raumstatus
- Beidseitige Beschriftung mit je "Frei" & "Besetzt"
- Raumbelegung durch einfaches Wenden ändern

Lieferumfang
- 10x WC Türschild
- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau | Rot | Grün
Gewicht:
0.07 kg
Höhe:
27 cm
Länge:
0.2 cm
Breite:
8 cm
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, relaxdays türschild, raumbeschilderung, bathroom sign, besetzt frei schild, besetzt schild, büro türschilder, filz schild, filz türschild, frei besetzt schild, frei besetzt schilder, frei schild, klinken schild, klo schild, kloschild, meeting schild, toiletten schild, toiletten schilder, toilettenschild, tür hänger, türanhänger, türhänger, türschild, wc besetzt schild, wc schild, wc türschild, wc-schilder, 10 stück, 10er set, bad, badezimmer, beidseitig, besetzt, filz, frei, gäste wc, grau, grün, klo, rot, set, tür, wc, wendbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.