Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Schneidebrett in Weiß/ Rot - (B)50 x (T)29 cm 10047226_47
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047226_47
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047226_47
EAN/GTIN:
     4052025966805
Suchbegriffe:
Brettchen
Fleischbrett
Schneidbrett
Schneidbrettchen
Das praktische Küchenbrett ist perfekt zum Schneiden von Obst, Gemüse, Fleisch und mehr geeignet. Das Schnittbrett verfügt über einen herausnehmbares, faltbares Sieb So kannst Du die Zutaten direkt über der Spüle schneiden, im Sieb sammeln und waschen sowie Gemüsesäfte gleich abspülen. Der widerstandsfähige Kunststoff ist robust und geschmacksneutral. Anti-Rutsch-beschichtete Bereiche an den Seiten des Fleischbrettes verhindern zudem ein Wegrutschen und sorgen für mehr Stabilität.

Schneidebrett im Detail
- Maße H x B x T: ca. 2,5 x 50 x 29 cm
- Maße Sieb aufgefaltet H x D: ca. 12 x 20 cm
- Gewicht: ca. 1 kg
- Material: Kunststoff

- Verschiedene Farben

Rechteckiges Schneidebrettchen aus Kunststoff
- Zum Schneiden von Obst, Gemüse, Fisch und Fleisch
- Inklusive herausnehmbarer, faltbarer Auffangschale
- Zutaten im Sieb sammeln und direkt abwaschen
- Kunststoff ist robust, langlebig und spülmaschinenfest
- Antirutschbeschichtete Seiten gegen Verrutschen des Bretts

Lieferumfang
- 1x Schneidebrett mit Sieb
- Dekorationsartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Rot
Gewicht:
0.97 kg
Höhe:
2.5 cm
Länge:
29 cm
Breite:
50 cm
Weitere Suchbegriffe: Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen kunststoff, schneidbrett, brett, brettchen, brotbrett, brotschneidebrett, chopping board, cutting board, fleisch schneidebrett, fleischbrett, gemüse schneidebrett, hackbrett, kochbrett, küchenbrett, küchenbrettchen, küchenbretter, kunststoff schneidebrett, meat cutting board, plastik schneidebrett, plastik schneidebretter, schneidbretter, schneidebrettchen, schneidebretter, schnittbrett, antirutsch, fleisch, für spülbecken, groß, kitchen, küche, kunststoff, mit auffangschale, mit sieb, obst, plastic, plastik, rutschfest, sieb, spüle, spülmaschinenfest, weiß, schneidebrett kunststoff, schneidebrett spülmaschinenfest, schneidebretter kunststoff, schneidebretter spülmaschinenfest, schneidebrett mit auffangschale, schneidbrett kunsttoff, küchenbretter kunststoff, schneidebrett rutschfest, schneidebrett aus kunststoff, küchenbrett kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.