Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Druckerständer in Dunkelbraun/ Schwarz - (B)44 x (H)28 x (T)28 cm 10047235_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047235_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047235_0
EAN/GTIN:
     4052025472351
Suchbegriffe:
büro ablage
desk shelf
desktop shelf organizer
drucker halter
Für mehr Ordnung und Überblick auf dem Schreibtisch sorgt dieses platzsparende Druckerregal. Auf den 2 Ablageflächen finden der Drucker, genauso wie das nötige Druckerzubehör Platz – von Patronen bis zum Druckerpapier. Der Druckerunterbau eignet sich auch ideal, um ihn als Regalablage auf dem Schreibtisch aufzustellen – vielseitig nutzbar, bspw. für Bücher oder andere Büroutensilien. Durch das angesagte Industrial Design wird die Druckererhöhung zum Hingucker auf Deinem Schreibtisch.

Schreibtischorganizer im Detail
- Maße H x B x T: ca. 28 x 44 x 28 cm
- Abstand zwischen den Brettern: ca. 23 cm
- Traglast: ca. 20 kg
- Gewicht: ca. 3,3 kg
- Material: Stahl, MDF Platten
- Farbe: Dunkelbraun, Schwarz

Vielseitiges Tischregal
- Praktische Ablage für Drucker und Zubehör
- Auch als normales Regal auf dem Schreibtisch
- Platzsparender Organizer schafft Überblick
- Modernes Industrial Design aus Stahl und MDF
- Robuste Bretter sind mit je 20 kg belastbar

Lieferumfang
- 1x Druckerablage
- Inkl. Montageanleitung und -material
Weitere Informationen:
Farbe:
Dunkelbraun | Schwarz
Gewicht:
3.34 kg
Höhe:
28 cm
Länge:
28 cm
Breite:
44 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.