Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Handtuchständer in Schwarz - (B)40 x (H)77 x (T)18 cm 10047255_0
Artikel-Nr.:
     6UL55-10047255_0
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10047255_0
EAN/GTIN:
     4052025472559
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchleiter
Dieser Handtuchständer überzeugt nicht nur mit seiner modernen Optik, sondern auch durch seine Funktionalität. Er kann als Ablage für diverse Handtücher und Kleidungsstücke verwendet werden. Dank der zwei versetzten Stangen entsteht eine gute Luftzirkulation, wodurch Deine Sachen schneller trocknen. Das Gestell aus Stahl sorgt für einen sicheren Stand, die Gummifüße unter dem Duschtuchhalter verhindern Kratzer im Boden.

Freistehender Duschtuchhalter im Detail
- Maße H x B x T: ca. 77 x 40 x 18 cm
- Höhe der Stangen: ca. 65 cm / ca. 75 cm
- Traglast je Handtuchstange: ca. 1 kg
- Gewicht: ca. 1,9 kg
- Material: Stahl
- Farbe: Schwarz

Dekorativer Kleiderbutler in Schwarz
- 2 versetzte Stangen sorgen für schnelles Trocknen
- Ideal zum Aufhängen von Hand- und Duschtüchern, Kleidung uvm.
- Modernes und stillvolles Badeaccessoire aus Stahl
- Standfuß mit Gummischonern sorgt für sicheren Stand
- Kein Bohren notwendig - Freistehender Handtuchhalter

Lieferumfang
- 1x Handtuchständer in Einzelteilen
- Mit Anleitung und Montagematerial

- Dekoartikel sind nicht im Lieferumfang enthalten

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Gewicht:
1.93 kg
Höhe:
77 cm
Länge:
18 cm
Breite:
40 cm
Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, badetuchstange 65cm, badetuchhalter, badetuchstange schwarz, badehandtuchhalter, badehandtuchständer, badetuch halter, badetuch ständer, badezimmerhandtuchhalter, badhandtuchhalter, badhandtuchständer, badständer, duschhandtuchhalter, duschtuch halter, duschtuch ständer, handtuchbutler, handtuchhalter, handtuchständer, herrendiener, kleiderablage, kleiderbutler, kleiderdiener, standhandtuchhalter, stehhandtuchhalter, stummer diener, towel holder, towel rail, towel rack, towel stand, 2 armig, 2 stangen, aus stahl, badaccessoire, badezimmer, duschtuch, freistehend, für bad, für handtücher, handtuch, kleidung, metall, mit 2 handtuchstangen, modern, schwarz, stahl, stehend, bad handtuchhalter stehend, badetuchhalter stehend, badezimmer handtuchhalter, freistehender handtuchhalter, handtuch trocknen ständer, handtuchhalter 2 stangen, handtuchhalter bad, handtuchhalter bad stehend, handtuchhalter stahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.